Mănușă din nitril, rezistentă la substanțe chimice Ansell 37-210-08


AlphaTec® 37-210

Referințe
ansell:37-210-08
rubix:421943
producator:37210080
ean:0076490477851
ANSELL Gloves VERSATOUCH 37-210 MT 8
rezumat tehnic
Mărime8
Valoarea protecției chimiceJKT
Material de bazăNitril
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 37-210-8; ANSELL; VersaTouch


INTERCEPT TECHNOLOGY™ ISO Cut Level D performance for the ultimate in cut resistance. Double layer RIPEL™ nitrile coating keeps hands dry & comfortable when handling oily parts and tools. Intermittent contact heat protection when handling hot parts up to 100 °C.
Length : 212-261 mm. Food Contact : no. ESD : no. Powdered : no. Other characteristics : Silicone Free.
Standards : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX

Puncte forte

Improved grip, dexterity, flexibility

Aplicații

Dairy processing; Fruit and vegetable processing; Poultry processing; Prepared meals

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate37 g
Mărime8
Valoarea protecției chimiceJKT
Material de bazăNitril
Contactul cu alimenteleDa
ESDNu
CuloareNegru
Lungime320 mm
Grosime0.2 mm
A arăta UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibil(e)
    Data livrării la cerere