Twist Drill Bit
Diametrul forajului | 16 mm |
---|---|
Lungime totală | 178 mm |
Lungimea tăieturii | 120 mm |
Diametrul forajului | 16 mm |
---|---|
Lungime totală | 178 mm |
Lungimea tăieturii | 120 mm |
Unghiul helixului | 36 ° |
Materialul caroseriei | HSS-E |
Disponibil(e)
Data livrării la cerere