Contul dumneavoastră
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
ro
Prelucrare, tăiere și găurire
(12.627)
Transmisia mecanică a puterii
(114.345)
Pneumatică și hidraulică
(37.120)
Instrumente și metrologie
(11.800)
Protecție, siguranță și igienă
(6.984)
Echipament
(1.064)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(6.757)
Întreținere și reparații
(684)
Sudură
(420)
< Înapoi
Categorii Rubix
Protecție, siguranță și igienă
Echipament individual de protecție
Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta
Mănuși de unică folosință
Mănușă de nitril de unică folosință
92-200/9.5-10; ANSELL; VersaTouch
Mănușă de nitril de unică folosință Ansell 92-200-10
VersaTouch 92200
Referințe
ansell:
92-200-10
rubix:
81999
producator:
92200100
ean:
0076490479343
rezumat tehnic
Mărime
10
Material de bază
Nitril
Lungime
240
mm
Vezi toate Caracteristice
Dosar tehnic
Detalii produs
Informații tehnice
Detalii produs : 92-200/9.5-10; ANSELL; VersaTouch
Versatouch® 92-200 is a thin and lightweight nitrile glove with textured fingertips for precise handling and enhanced tactility. Ideal for a wide range of food handling applications.
Light-duty protection for food handling.
Puncte forte
Thin, lightweight and comfortable
Textured fingertips for enhanced tactility
Compliant with food handling requirements
Aplicații
Food Processing|Automotive
Informații tehnice
atribute
Logistic Greutate
5
g
Mărime
10
Material de bază
Nitril
Lungime
240
mm
Grosime
0.07
mm
Culoare
Negru
Contactul cu alimentele
Da
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Adaugă la lista de dorințe
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Disponibil(e)
Data livrării la cerere
Variante Modificare (2)
Adăugați la coș