Referințe
IMI Norgren:C0N710418
Rubix:d496183

Detalii produs : C0N710418 NORGREN - C0N710418 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | ø 4 mm rohr-/schlauchanschluss |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r1/8 gewindeanschluss (iso r) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
