Referințe
IMI Norgren:C0H710838
Rubix:d527253
Producator:C0H710838

Detalii produs : C0H710838 NORGREN - C0H710838 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | 8 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r3/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
