Echipament
Rubix este un furnizor de top de echipamente și utilaje pentru companii de producție, transport, depozitare și construcții. Ofertele includ mașini-unelte, generatoare electrice, echipamente de ridicare, ridicare și tras, cărucioare, scări industriale, aspiratoare profesionale de producție, soluții de depozitare și sisteme de încălzire, ventilație, dezumidificare și răcire.
Mașini-unelte
Gama de mașini-unelte este împărțită în utilaje pentru îndepărtarea cioburilor, lucrări metalice neprelucrate, imprimare 3D și alte utilaje de atelier. Găsiți mașini de găurit, strunguri, mașini de frezat, mașini de îndoit, echipamente pentru prelucrarea tablei, imprimante 3D, ascuțitoare, prese hidraulice de atelier și mașini de gravat.
Ridicarea, ridicarea și tragerea echipamentelor
Selecția include trolley-uri cu lanț, balansatoare cu arc, dinamometre, curele de ridicare și rotunde, cabluri de ridicare, trolii, întinzătoare, frânghii, structuri de ridicare, cleme, accesorii de ridicare, sisteme de depozitare, lanțuri de ridicare, cârlige și alte echipamente și accesorii sigure de ridicare.
Cărucioare
Rubix oferă o varietate de cărucioare potrivite pentru depozite mari, săli de producție și ateliere. Sunt disponibile și piese de schimb, precum roți, roți, plăci cu role, echipamente pentru manipularea butoarelor și platforme.
Generatoare de energie
Descoperă generatoare de top de la producători de top, potrivite pentru afaceri, ateliere și fabrici.
Echipamente de curățare
Găsește echipamente industriale de curățenie, inclusiv aspiratoare puternice, curățătoare umede, mașini de spălat cu presiune înaltă, dispozitive de degresare și piese originale pentru reparații.
Scări
Gama dispune de scări industriale de cea mai bună calitate, echipamente pentru schele, componente pentru scări, scări cu două fețe, scări simple și capsule inteligente sigure pentru lucrul la înălțime. Platformele industriale sunt, de asemenea, disponibile la prețuri competitive.
Echipamente de încălzire, ventilație, dezumidificare și răcire
Rubix oferă echipamente de încălzire, ventilație, dezumidificare și răcire de la producători de încredere. Selecția include încălzitoare cu ventilatoare, dispozitive termo-răcitoare, radiatoare industriale cu ulei, ventilatoare cu aer forțat și o gamă largă de mașini de dezumidificare și răcire.
Echipamente de depozitare
Rubix oferă echipamente practice de depozitare pentru depozite și fabrici. Gama constă în tăvi industriale din hârtie și plastic, rafturi profilate, tăvi pentru recipiente și colecționabile, dulapuri de depozitare și atelier, precum și mobilier durabil rezistent la deteriorări mecanice.
Echipamente de ridicare, ridicare și tragere
Transport intern
Generator de curent
Materiale de lucru la înălțime
Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire
Echipamente de depozitare
4.859 Produs(e) cu 24.730 variantă/e:
LE-POEV 201KA-FI-SG BLICKLE - LE-POEV 201KA-FI-SG BLICKLE
- blickle:LE-POEV 201KA-FI-SG
- rubix:d827268
- producator:850260
- ean:4047526107017
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:300 kg
- Diametrul roții:200 mm
- Lățimea roții:40 mm
1.169-900.0 KARCHER - 1.169-900.0 HDS 6/14 C EU KARCHER
- kärcher:1.169-900.0
- rubix:d789544
- producator:1.169-900.0
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Curge:800 l/h
- Presiune:10 bar
LWG-TPA 101K-11-FI-FK-ER54 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 101K-11-FI-FK-ER54
- blickle:LWG-TPA 101K-11-FI-FK-ER54
- rubix:d1321713
- producator:849486
- ean:4047526152031
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:100 kg
- Diametrul roții:100 mm
- Lățimea roții:32 mm
LWK-TPA 101K-11-FI-FK-ER53 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 101K-11-FI-FK-ER53
- blickle:LWK-TPA 101K-11-FI-FK-ER53
- rubix:d1326336
- producator:849122
- ean:4047526149277
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:100 kg
- Diametrul roții:100 mm
- Lățimea roții:32 mm
BK-PO 100G-3 BLICKLE - BK-PO 100G-3 BLICKLE
- blickle:BK-PO 100G-3
- rubix:d823147
- producator:264903
- ean:4047526264901
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:280 kg
- Diametrul roții:100 mm
- Lățimea roții:37 mm
K1774.0503202 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1774.0503202
- kipp:K1774.0503202
- rubix:d845980
- producator:K1774.0503202
- ean:4059245596874
- Disponibil – Data livrării la cerere
LKRA-TPA 80G-11-EV15 BLICKLE - LKRA-TPA 80G-11-EV15 BLICKLE
- blickle:LKRA-TPA 80G-11-EV15
- rubix:d826125
- producator:847843
- ean:4047526128449
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:100 kg
- Diametrul roții:80 mm
- Lățimea roții:32 mm
8156 10-T3 BETA - LIFTING SLING BETA TOOLS 8156 10-T3
- beta tools:8156 10-T3
- rubix:d1185428
- producator:081560100
- ean:8014230683355
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Sarcină de lucru sigură SWL:3000 kg
- Lățimea praștei:310 mm
- Lungime:10 m
LKR-ALTH 80K-FI-AS BLICKLE - LKR-ALTH 80K-FI-AS BLICKLE
- blickle:LKR-ALTH 80K-FI-AS
- rubix:d575506
- producator:842509
- ean:4047526103637
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:200 kg
- Diametrul roții:80 mm
- Lățimea roții:30 mm
LK-PO 175G BLICKLE - LK-PO 175G BLICKLE
- blickle:LK-PO 175G
- rubix:d828329
- producator:6080
- ean:4047526006082
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:500 kg
- Diametrul roții:175 mm
- Lățimea roții:50 mm
LRA-VPA 75K-ER03 BLICKLE - LRA-VPA 75K-ER03 BLICKLE
- blickle:LRA-VPA 75K-ER03
- rubix:d577529
- producator:848053
- ean:4047526131197
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:60 kg
- Diametrul roții:75 mm
- Lățimea roții:25 mm
L-POEV 125XR-FI-SB BLICKLE - L-POEV 125XR-FI-SB BLICKLE
- blickle:L-POEV 125XR-FI-SB
- rubix:d575713
- producator:850550
- ean:4047526167820
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:250 kg
- Diametrul roții:125 mm
- Lățimea roții:40 mm
LKRA-VPA 150K-11-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-EV15 BLICKLE
- blickle:LKRA-VPA 150K-11-EV15
- rubix:d833686
- producator:848494
- ean:4047526137700
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:110 kg
- Diametrul roții:150 mm
- Lățimea roții:30 mm
LKRA-TPA 101KF-11-EV13 BLICKLE - LKRA-TPA 101KF-11-EV13 BLICKLE
- blickle:LKRA-TPA 101KF-11-EV13
- rubix:d830147
- producator:847880
- ean:4047526128845
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:110 kg
- Diametrul roții:100 mm
- Lățimea roții:32 mm
K1766.101250401 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1766.101250401
- kipp:K1766.101250401
- rubix:d855080
- producator:K1766.101250401
- ean:4059245595785
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:150 kg
- Diametrul roții:125 mm
- Lățimea roții:40 mm
POEV 100/8KAD-SB BLICKLE - POEV 100/8KAD-SB BLICKLE
- blickle:POEV 100/8KAD-SB
- rubix:d832867
- producator:677310
- ean:4047526677312
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:200 kg
- Diametrul roții:100 mm
- Lățimea roții:32 mm
LPFE-ALEV 125K-FA BLICKLE - LPFE-ALEV 125K-FA BLICKLE
- blickle:LPFE-ALEV 125K-FA
- rubix:d831077
- producator:589150
- ean:4047526589158
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:250 kg
- Diametrul roții:125 mm
- Lățimea roții:40 mm
LER-PO 75R BLICKLE - LER-PO 75R BLICKLE
- blickle:LER-PO 75R
- rubix:d828464
- producator:580068
- ean:4047526580063
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:150 kg
- Diametrul roții:75 mm
- Lățimea roții:32 mm
HTH 80X40/20-40K BLICKLE - BLICKLE 80MM PALLET ROLLER BLICKLE-HTH-80X40/20-40K
- blickle:HTH 80X40/20-40K
- rubix:d822746
- producator:467159
- ean:4047526467159
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:350 kg
- Diametrul roții:80 mm
- Lățimea roții:40 mm
LU-POEV 160K-FI-SG-FA BLICKLE - LU-POEV 160K-FI-SG-FA BLICKLE
- blickle:LU-POEV 160K-FI-SG-FA
- rubix:d831621
- producator:851614
- ean:4047526182083
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:400 kg
- Diametrul roții:160 mm
- Lățimea roții:50 mm
LRA-TPA 50G-ELS-ES BLICKLE - LRA-TPA 50G-ELS-ES BLICKLE
- blickle:LRA-TPA 50G-ELS-ES
- rubix:d833475
- producator:748360
- ean:4047526041960
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:30 kg
- Diametrul roții:50 mm
- Lățimea roții:19 mm
LH-PO 100KA-1 BLICKLE - LH-PO 100KA-1 BLICKLE
- blickle:LH-PO 100KA-1
- rubix:d829297
- producator:622134
- ean:4047526622138
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:280 kg
- Diametrul roții:100 mm
- Lățimea roții:37 mm
584-8-B ELESA+GANTER - 584-8-B ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 584-8-B
- rubix:d614357
- producator:GN 584-8-B
- ean:4045525897878
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Sarcină de lucru sigură SWL:750 kg
BK-SPO 125G-3-FA BLICKLE - BK-SPO 125G-3-FA BLICKLE
- blickle:BK-SPO 125G-3-FA
- rubix:d822424
- producator:749226
- ean:4047526004811
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Capacitatea de încărcare:350 kg
- Diametrul roții:125 mm
- Lățimea roții:40 mm