Sudură

Rubix oferă accesorii și materiale de sudură de calitate superioară de la producători renumiți. Conform cu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018, Rubix oferă tot ce este necesar pentru proiecte simple și complexe de sudură. Selecția de produse pentru sudură include generatoare de sudură și tăiere, accesorii pentru sudură și tăiere, metale de suport, sudură prin rezistență și lipire.

Generatoare de sudură și tăiere

Rubix UK oferă o selecție de generatoare și echipamente de primă clasă pentru sudură cu plasmă, sudură cu gaz (MIG, TIG, MAG), sudură cu electrozi cu arc blindat și sudură cu arc scufundat, de la producători recunoscuți internațional. Găsește torțe de sudură, cleme de împământare, tăietoare cu plasmă, cleme pentru electrozi, testatoare de debit de gaz, difuzoare de gaze, piulițe, unelte, pachete de început și kituri de reparații.

Accesorii pentru sudură și tăiere

Selecția de accesorii pentru sudură și tăiere a Rubix UK include brichete, alamere manuale cu tije, țevi, arzătoare de detaliu cu putere, capace, cabluri, arcuri pentru torțe, cilindri, adaptoare și spray-uri și fluide anti-stropi, potrivite atât pentru începători, cât și pentru profesioniști cu experiență.

Metale de suport

Găsiți o varietate de metale de suport și electrozi esențiali pentru sudori, inclusiv produse fiabile și aprobate pentru sudarea TIG, MIG și MAG, cum ar fi tije profesionale, tije de oțel și baze de electrozi de diferite dimensiuni și dimensiuni.

Sudură prin rezistență

Rubix UK oferă accesorii pentru sudură prin rezistență, cum ar fi suporturi pentru electrozi cu tulpină scurtă pentru aplicarea cuplului clemei de electrod din cap, permițând utilizarea în siguranță la un unghi care ține mâna departe de piscina de sudură.

Lipire

Rubix UK oferă o gamă largă de materiale pentru lipire, inclusiv pentru brutări, pulberi, paste, soluții de lipit, accesorii de dezlipit precum pompe, fiere de lipit cu control al temperaturii și stații întregi de lipit atât pentru experți, cât și pentru începători.

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • generatoare de sudură și tăiere (260)
  • sudare & tăiere (186)
  • metale de umplutură (80)
  • sudură (57)
  • sudare prin rezistență (18)
  • mașini automate (3)
  • aer condiționat (1)
  • Producător
  • ambersil
    (8)
  • bahco
    (2)
  • beckhoff
    (1)
  • beta tools
    (64)
  • bürkert
    (1)
  • crc
    (23)
  • elesa+ganter
    (1)
  • 371 Produs(e) cu 608 variantă/e:

    Sortare
    brand logobrand logo

    DIN 3017 St. A 40- 60/ 9 C7 -W1 galv. REYHER - DIN 3017 St. A 40- 60/ 9 C7 -W1 galv. REYHER

    • reyher:DIN 3017 St. A 40- 60/ 9 C7 -W1 galv.
    • rubix:d810231
    • producator:030170110600009
    • ean:4043952395042
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Model:din 3017
    • Diametru:40 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:4 m
    • Răcire:aer
    brand logobrand logo

    860203 SPARTEX - 860203 MIG WIRE ER 308LSI DIA1.2MM SPARTEX

    • spartex:860203
    • rubix:d794035
    • ean:3660338151699
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:1.2 mm
    • Ambalaj:15 kg
    brand logo

    GAINE-FLUO-9.5 FACOM - SHEATHS FACOM GAINE-FLUO-9.5

    • facom:GAINE-FLUO-9.5
    • rubix:d1330189
    • ean:3662424995682
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    311/2 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 311/2

    • beta tools:311/2
    • rubix:d1185845
    • producator:003110002
    • ean:8014230159751
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Model:per materiale plastico
    • Putere:900 kVA
    • Capacitate:190 mm
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:2 mm
    • Culoare:roșu
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:1 mm
    • Standard:AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
    brand logo

    Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1002.60

    • facom:1002.60
    • rubix:d1338188
    • ean:3148512223498
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    652591 SPARTEX - 652591 DUZA OXI-PROPAN TIP G1 16/10 SPARTEX

    • spartex:652591
    • rubix:d794141
    • ean:3660338019517
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:1.6 mm
    • Gaz:oxigen/propan
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Ambalaj:400 ml
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:10 mm
    • Gaz:oxigen
    • Culoare:albastru
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    1824R 120-180 BETA - SOLDERING TIP BETA TOOLS 1824R 120-180

    • beta tools:1824R 120-180
    • rubix:d1190312
    • producator:018240305
    • ean:8014230774077
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    1883 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1883

    • beta tools:1883
    • rubix:d1190723
    • producator:018830035
    • ean:8014230720029
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    DIN 3017 A 4 50- 70/ 9 C7 -W5 REYHER - DIN 3017 A 4 50- 70/ 9 C7 -W5 REYHER

    • reyher:DIN 3017 A 4 50- 70/ 9 C7 -W5
    • rubix:d815077
    • producator:030179410700009
    • ean:4043952395516
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Model:din 3017
    • Diametru:50 mm
    brand logobrand logo

    880514 GISS - 880514 TAIETOR PLASMA 35A INTERNAL AIR COMPRESSOR

    • spartex:880514
    • rubix:140208
    • ean:3660338339059
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Intensitate maximă:35 A
    • Intensitate maximă:35 A
    • Greutate:12 kg
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:3.2 mm
    • Ambalaj:1 kg
    • Standard:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
    brand logobrand logo

    879811 SPARTEX - 879811 ELECTROD LANTHANE 1,5% WL15 GOLD CUTIE 10 BUC %3,2 X 150 MM SPARTEX

    • Ref. înlocuită:855145
    • spartex:879811
    • rubix:d797202
    • ean:3660338333064
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:3.2 mm
    brand logobrand logo

    868176 SPARTEX - 868176 TIG TORCH HEAD TIG26 SPARTEX

    • spartex:868176
    • rubix:d795363
    • ean:3660338220210
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Răcire:aer
    brand logobrand logo

    853779 SPARTEX - 853779 CLESTE CROCODIL LEGARE MASA A 400 SPARTEX

    • spartex:853779
    • rubix:d793751
    • ean:3660338097881
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Intensitate maximă:400 A
    brand logobrand logo

    30606-AA CRC - NON-STICK LIQUID WITHOUT SILICONE CRC ECO BIO WELD

    • crc:ECO Bio Weld
    • rubix:d717473
    • producator:30606-AA
    • ean:5412386456350
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:20 l
    24 items of 371