• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Generatoare de sudură și tăiere(260)
    • Sudare & Tăiere(186)
    • Metale de umplutură(80)
    • Sudare prin rezistență(18)
    • Aer condiționat(1)
    • Sudură(57)
    Vedeți
    • Sudare cu flacără(8)
    • Încălzire cu flacără(8)
    • Tăierea cu flacără(16)
    • Accesorii flacără(100)
    • Material aeropropan(54)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Sudură
    3. Sudare & Tăiere
    4. Material aeropropan
    5. Arzător cu propan de aer
    6. Fier de lipit cu corp de sudură

    Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1002.60

    Fier de lipit cu corp de sudură Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:1002.60
    Rubix:d1338188
    EAN:3148512223498
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1230.30P2Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1230.301024.25 FACOM - WELDING BODY SOLDERING IRON FACOM 1024.25Fier de lipit cu corp de sudură Facom 947A.400Fier de lipit cu corp de sudură Facom 848.100P3Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1002.P2Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1230.15P2848B.75 FACOM - WELDING BODY SOLDERING IRON FACOM 848B.75Fier de lipit cu corp de sudură Facom BV.21-10Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1002.P31230.15 FACOM - WELDING BODY SOLDERING IRON FACOM 1230.15Fier de lipit cu corp de sudură Facom 848.100P1Fier de lipit cu corp de sudură Facom 1003A.E1003B.68E FACOM - WELDING BODY SOLDERING IRON FACOM 1003B.68EFier de lipit cu corp de sudură Facom 1112.50P1
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut