Opțiuni de filtrare
Categorii
  • instrumente și metrologie (15379)
  • echipament (784)
  • prelucrare, tăiere și găurire (450)
  • protecție, siguranță și igienă (323)
  • întreținere și reparații (158)
  • pneumatică și hidraulică (107)
  • sudură (102)
  • elemente de fixare, adezivi și benzi (76)
  • transmisia mecanică a puterii (8)
  • contul cheie gamma (6)
  • 1Producător
  • facom
    (17393)
  • 10.366 Produs(e) cu 17.393 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    Set de chei imbus Facom 83SH.JP9A

    • facom:83SH.JP9A
    • rubix:d1333727
    • ean:3148519133448
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:9
    • Tipări:hex / allen
    brand logobrand logo

    ATD1X100VE - ATD1X100VE SURUBELNITA IZOLATA PZ1X100 FACOM

    • facom:ATD1X100VE
    • rubix:187176
    • ean:3662424095795
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Tipări:pozidriv
    • Lungimea lamei:100 mm
    • Dimensiunea imprimării:pz1
    brand logobrand logo

    249.G6 FACOM - PUNCHES FACOM 249.G6

    • facom:249.G6
    • rubix:d1330247
    • ean:3148511594544
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:5.9 mm
    • Lungime:210 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:30 mm
    brand logobrand logo

    Șurubelniță izolată Facom AT4X100VE

    • facom:AT4X100VE
    • rubix:d1335866
    • ean:3662424095139
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Tipări:plat
    • Lungimea lamei:100 mm
    • Dimensiunea imprimării:4
    brand logobrand logo

    Cheie pentru țevi Facom 131A.18

    • facom:131A.18
    • rubix:d1343285
    • ean:3148516740564
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:60 mm
    • Lungime:450 mm
    brand logobrand logo

    187A.20CPE FACOM - LINEMAN'S PLIERS FACOM 187A.20CPE

    • facom:187A.20CPE
    • rubix:d1331303
    • ean:3662424087264
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Greutate:300 g
    • Lungime:205 mm
    brand logobrand logo

    MODUL DORNURI MOD.CG - MODUL DORNURI MOD.CG - FACOM

    • facom:MOD.CG
    • rubix:1220
    • ean:3148517290457
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:11
    brand logobrand logo

    101.15GPB FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 101.15GPB

    • facom:101.15GPB
    • rubix:d1327094
    • ean:3662424092435
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:50
    • Lungime:376 mm
    • Tip:cheie reglabilă
    brand logobrand logo

    113A.15T FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 113A.15T

    • facom:113A.15T
    • rubix:d1331042
    • ean:3148517035829
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:44
    • Lungime:380 mm
    • Tip:cheie reglabilă
    brand logobrand logo

    AT.J8PB FACOM - AT.J8PB SET 8 SURUBELNITE FACOM

    • facom:AT.J8PB
    • rubix:51628
    • ean:3662424094699
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:8
    • Tipări:imprimare multiplă
    brand logobrand logo

    MOD.89TXA SET TORX T FACOM - MOD.89TXA MODUL CHEI TORX FACOM

    • facom:MOD.89TXA
    • rubix:23951
    • ean:3662424075797
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:7
    brand logobrand logo

    Oglindă de inspecție Facom 834B.RTIM

    • facom:834B.RTIM
    • rubix:22782
    • ean:3662424036255
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Formă:rotund
    • Lungime:850 mm
    brand logobrand logo

    MOD.AT1VE 1000V 8SZT. FACOM - MOD.AT1VE 1000V 8SZT. FACOM

    • facom:MOD.AT1VE
    • rubix:40182
    • ean:3662424098338
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:8
    brand logobrand logo

    Ruletă Facom 893B.519PB

    • facom:893B.519PB
    • rubix:d1329583
    • ean:3662424081187
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Cutie:abs
    • Lungime:5 m
    • Lățime:19 mm
    brand logobrand logo

    Set de chei Facom 44.JE8

    • facom:44.JE8
    • rubix:d1339808
    • ean:3148515302107
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:8
    brand logobrand logo

    Șurubelniță izolată Facom ATP1X100VE

    • facom:ATP1X100VE
    • rubix:172497
    • ean:3662424096488
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Tipări:phillips (ph)
    • Lungimea lamei:100 mm
    • Dimensiunea imprimării:ph1
    brand logobrand logo

    39.JE10T TRUSA CHEI MICI FACOM - 39.JE10T TRUSA CHEI MICI FACOM

    • facom:39.JE10T
    • rubix:66764
    • ean:3148515282324
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:10
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:25
    brand logobrand logo

    MOD.440-1 SET 16 CHEI FACOM - MOD.440-1 SET 16 CHEI FACOM

    • facom:MOD.440-1
    • rubix:7908
    • ean:3148518005777
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:16
    brand logobrand logo

    U.306A140 - U.306A140 EXTRACTOR FACOM

    • facom:U.306A140
    • rubix:185288
    • ean:3148510751733
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de cleme/gheare:3
    • Capacitatea interioară:7 mm
    • Capacitate exterioară:140 mm
    brand logobrand logo

    ATD.J6PZ FACOM - ATD.J6PZ TRUSA SURUBELNITE FACOM

    • facom:ATD.J6
    • rubix:182294
    • ean:3662424095665
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:6
    • Tipări:imprimare multiplă
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:250 mm
    • Tip:nivel spirit
    brand logobrand logo

    MOD.234 FACOM - MOD.234 FACOM

    • facom:MOD.234
    • rubix:23957
    • ean:3148517298033
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:6
    24 items of 10366