Clește universal Facom 187A.20CPE

Clește universal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:187A.20CPE
Rubix:d1331303
EAN:3662424087264
brand logo

rezumat tehnic

Greutate300 g
Lungime205 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 187A.20CPE FACOM - LINEMAN'S PLIERS FACOM 187A.20CPE


Confort maxim, tăiere precisă a oricărui tip de fir și durabilitate excepțională: cleștele universal Facom 187A.CPE reunește toate avantajele necesare pentru o utilizare intensivă. Conceput pentru profesioniști, se adaptează la orice nevoie.

Caracteristici:
Aceste clești sunt concepute pentru a asigura o prindere fiabilă și o tăiere eficientă, chiar și pe materiale foarte rezistente. Acestea dispun de fălci plate și ovale, striate, care garantează o prindere sigură a pieselor de toate formele. Lama a fost special concepută pentru a tăia curat firele moi, materialele moderne sau chiar corzile de pian. Geometria internă, cu axa decalată și un profil optimizat al muchiei de tăiere, reduce considerabil efortul necesar pentru tăiere. Fabricate din oțel carbon călit prin inducție, aceste clești oferă o durabilitate remarcabilă. Mânerul ergonomic din două materiale rezistă la agenții chimici și include un arc de revenire detașabil. O prindere este prevăzută într-un braț pentru lucrul la înălțime.

Specificații:
- Mai multe dimensiuni disponibile.
- Capacitate de tăiere: până la 2,2 mm (sau 205 kg/mm²) pentru firele standard.
- Muchii călite prin inducție pentru o durată de viață prelungită.
- Fălci striate, plate și ovale, pentru o prindere versatilă.
- Mânere ergonomice din două materiale, cu suprafață plată și largă.
- Arc de revenire pozitiv detașabil.
- Dispozitiv de fixare integrat pentru lucrări la înălțime.
- Aliaj de oțel carbon ultra-rezistent.
- Greutate redusă pentru o manevrabilitate îmbunătățită.
- Garanție pe viață.

B Standarde:B
Cleștele universale 187A.CPE sunt conforme cu următoarele standarde:
- ASME B107.500.
- ISO 5746.

Informații despre marcă:
Facom este o referință istorică în domeniul sculelor profesionale. Fondată în Franța în 1918, marca s-a impus ca un actor major pe plan internațional. Cu peste 100 de ani de experiență, Facom concepe scule menite să dureze, combinând tehnologia de vârf cu calitatea fabricației. Este prezentă în peste 100 de țări și se adresează celor mai exigente sectoare: industrie, întreținere, aeronautică, auto.

Puncte forte

- Tăiere eficientă a tuturor tipurilor de fire, inclusiv a corzilor de pian și a firelor de înaltă rezistență (până la 215 kg/mm²).
- Efort redus datorită geometriei optimizate a muchiei de tăiere.
- Robustețe sporită datorită oțelului carbon călit cu durabilitate ridicată.
- Dispozitiv de fixare pentru lucrări la înălțime și arc detașabil pentru o utilizare sigură și practică

Aplicații

Aceste clești universali sunt perfecți pentru tăierea firelor, manipularea componentelor, fixarea pieselor sau prinderea cuielor și șuruburilor. Sunt ideali pentru intervenții de întreținere, instalații electromecanice, lucrări de asamblare și aplicații industriale. Capacitatea lor de tăiere și ergonomia le fac un instrument indispensabil în medii exigente, în special pentru meșteri, tehnicieni de întreținere, electricieni și operatori din producție.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate300 g
Greutate300 g
Lungime205 mm
Lungimea nasurilor42 mm
Capacitate de tăiere2.2 mm
11,5 mm
205 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere