Elemente de fixare, adezivi și benzi
Rubix este un furnizor de încredere de echipamente industriale, utilaje, scule și accesorii pentru diverse industrii, inclusiv producție, ateliere auto și spații de depozitare. Oferta include adezivi, benzi adezive, elemente de fixare, cleme, butoane și echipamente de securitate pentru șantiere.
Benzi adezive și folii de protecție
Cleme și butoane
Opțiuni de filtrare
Categorii
cleme și butoane (86772)
materiale de fixare (21346)
securitate fabrica (2114)
adezivi (865)
benzi adezive și folii de protecție (781)
Producător
3m
(96)
abb
(1)
abus
(3)
afag
(2)
albert kuhn
(1)
alfa laval
(3)
allen-bradley
(1)
16.681 Produs(e) cu 112.017 variantă/e:
602.1-78-M10-20-RS ELESA+GANTER - 602.1-78-M10-20-RS ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 602.1-78-M10-20-RS
- rubix:d611497
- producator:GN 602.1-78-M10-20-RS
- ean:4045525765399
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul firului:78 mm
- Material/finisare:Zinc
- Lungime:20 mm
43-80-M24-125-D3-T ELESA+GANTER - 43-80-M24-125-D3-T ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 43-80-M24-125-D3-T
- rubix:d581387
- producator:GN 43-80-M24-125-D3-T
- ean:4045525058828
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Base size:80 mm
- Size of thread:m24
- Lungimea firului:125 mm
K0648.15318406X20 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0648.15318406X20
- kipp:K0648.15318406X20
- rubix:d884491
- ean:4059245321629
- Disponibil – Data livrării la cerere
06464-9208X60 KIPP - 06464-9208X60 KIPP
- kipp:K0124.9208X60
- rubix:d630442
- ean:4059245099931
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul firului:8 mm
- Lungime:65 mm
- Înălțime:42.5 mm
31-80-M16-52-B4-X ELESA+GANTER - 31-80-M16-52-B4-X ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 31-80-M16-52-B4-X
- rubix:d585652
- producator:GN 31-80-M16-52-B4-X
- ean:4045525018914
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Base size:80 mm
- Size of thread:m16
- Lungimea firului:52 mm
03092-11004 KIPP - 03092-11004 KIPP
- kipp:K0341.11004
- rubix:d627779
- ean:4059245014064
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Suprafața corpului de bază:neîntărit
- Diametrul filetării:8 mm
- Formă:e
609.5-12-14-2 ELESA+GANTER - 609.5-12-14-2 ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 609.5-12-14-2
- rubix:d603698
- producator:GN 609.5-12-14-2
- ean:4045525450011
- Disponibil – Data livrării la cerere
125.5-45-M16-32-D ELESA+GANTER - 125.5-45-M16-32-D ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 125.5-45-M16-32-D
- rubix:d606698
- producator:GN 125.5-45-M16-32-D
- ean:4045525527805
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul firului:45 mm
- Material/finisare:Oțel
- Lungime:32 mm
GN 287-B18-B14-2-BL ELESA+GANTER - GN 287-B18-B14-2-BL ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 287-B18-B14-2-BL
- rubix:d594671
- producator:287-B18-B14-2-BL
- ean:4045525691926
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:18 mm
K2013.1025X012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1025X012
- kipp:K2013.1025X012
- rubix:d869269
- producator:K2013.1025X012
- ean:4059245812486
- Disponibil – Data livrării la cerere
K1701.1051X40 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1701.1051X40
- kipp:K1701.1051X40
- rubix:d844398
- producator:K1701.1051X40
- ean:4059245852154
- Disponibil – Data livrării la cerere
603-44-M5-10-DOR ELESA+GANTER - 603-44-M5-10-DOR ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 603-44-M5-10-DOR
- rubix:d604461
- producator:GN 603-44-M5-10-DOR
- ean:4045525299993
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul firului:44 mm
- Material/finisare:Plastic
- Lungime:10 mm
06094-005X10 KIPP - 06094-005X10 KIPP
- kipp:K0110.005X10
- rubix:d624090
- ean:4059245039234
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Material/finisare:Plastic
K0430.145030 KIPP - ACCESSORY FOR COMPENSATION -/ LEVELLING ELEMENTS KIPP K0430.145030
- kipp:K0430.145030
- rubix:d835950
- ean:4059245188109
- Disponibil – Data livrării la cerere
21904-02001111 KIPP - 21904-02001111 KIPP
- kipp:K0410.02001111
- rubix:d627238
- ean:4059245174614
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Material/finisare:Poliamidă
490-32-10-B-SW ELESA+GANTER - 490-32-10-B-SW ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 490-32-10-B-SW
- rubix:d586247
- producator:GN 490-32-10-B-SW
- ean:4045525861275
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:10 mm
- Diametru:32 mm
420-M6-NI ELESA+GANTER - 420-M6-NI ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 420-M6-NI
- rubix:d595927
- producator:GN 420-M6-NI
- ean:4045525241244
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:16.5 mm
- Material/finisare:Plastic
K0869.606X60 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.606X60
- kipp:K0869.606X60
- rubix:d881975
- producator:K0869.606X60
- ean:4059245608058
- Disponibil – Data livrării la cerere
06502-2210 KIPP - 06502-2210 KIPP
- kipp:K0268.2210
- rubix:d629138
- ean:4059245101436
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Material/finisare:Plastic
- Lungime:100 mm
K2125.7511104X30 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K2125.7511104X30
- kipp:K2125.7511104X30
- rubix:d864928
- producator:K2125.7511104X30
- ean:4059245903696
- Disponibil – Data livrării la cerere
23680-030040040 NORELEM - POSITIONING PIN & GUIDE BUSHING NORELEM 23680-030040040
- norelem:23680-030040040
- rubix:d1002612
- ean:4059495401003
- Disponibil – Data livrării la cerere
K0477.5181 KIPP - CONNECTOR CLAMP KIPP K0477.5181
- kipp:K0477.5181
- rubix:d849911
- producator:K0477.5181
- ean:4059245647248
- Disponibil – Data livrării la cerere
602-63-M6-12-RS ELESA+GANTER - 602-63-M6-12-RS ELESA+GANTER
- elesa+ganter:GN 602-63-M6-12-RS
- rubix:d594867
- producator:GN 602-63-M6-12-RS
- ean:4045525764354
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul firului:63 mm
- Material/finisare:Zinc
- Lungime:12 mm
131065 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 131065
- brady:131065
- rubix:d889157
- producator:131065
- Disponibil – Data livrării la cerere
24 items of 16681