Opțiuni de filtrare
Categorii
  • piuliță metrică (hexagonală) (612)
  • piuliță crestată (295)
  • piuliță de aripă (203)
  • piuliță de blocare (156)
  • piuliță oarbă (144)
  • piuliță în formă de t (114)
  • piuliță filetată (62)
  • piuliță pătrată (51)
  • piuliță de flanșă (44)
  • piuliță de fixare (40)
  • piuliță trapezoidală (21)
  • piuliță crestată (15)
  • piuliță sudată (6)
  • piuliță sertizată (1)
  • Producător
  • amf
    (1)
  • bosch rexroth
    (18)
  • dorfmüller
    (2)
  • elesa+ganter
    (360)
  • fabory
    (3)
  • festo
    (4)
  • halder
    (3)
  • 447 Produs(e) cu 1.765 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    GRM-1/8 FESTO - FESTO 2107 HEX NUT GRM-1/8

    • festo:GRM-1/8
    • rubix:d764042
    • producator:2107
    • ean:4052568017958
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 934
    • Diametrul filetării:12 mm
    brand logobrand logo

    GRM-3/8 FESTO - FESTO 204596 HEX NUT GRM-3/8

    • festo:GRM-3/8
    • rubix:d763911
    • producator:204596
    • ean:4052568045579
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 439 / ISO 4035
    • Diametrul filetării:20 mm
    brand logobrand logo

    3842501753 - 3842501753 PIULITA CIOCAN 8 M6 REXROTH

    • bosch rexroth:3842501753
    • rubix:28416
    • Disponibil
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:6 mm
    • Pentru șuruburi:m6
    brand logobrand logo

    834-46-M8-D-MT ELESA+GANTER - 834-46-M8-D-MT ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 834-46-M8-D-MT
    • rubix:d597768
    • producator:GN 834-46-M8-D-MT
    • ean:4045525673618
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oţel Inoxidabil
    • Pentru șuruburi:m8
    • Diametrul filetării:8 mm
    brand logobrand logo

    3842530283 - 3842530283 PIULITA CIOCAN 10 M5 REXROTH

    • bosch rexroth:3842530283
    • rubix:93462
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:5 mm
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo

    ECHUBAS16A2-35 SPARTEX - DIN439 M16 A2-035 PIULITA HEXAGONALA JOASA SPARTEX

    • Ref. înlocuită:881020
    • spartex:ECHUBAS16A2-35
    • rubix:388931
    • producator:0439216
    • ean:4043377035233
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Inoxidabil A2
    • Standard:DIN 439
    • Diametrul filetării:16 mm
    brand logobrand logo

    3842501752 - 3842501752 PIULITA CIOCAN 8 M5 REXROTH

    • bosch rexroth:3842501752
    • rubix:38413
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:5 mm
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo

    GRM-M5 FESTO - FESTO 6444 HEX NUT

    • festo:GRM-M5
    • rubix:d773381
    • producator:6444
    • ean:4052568019839
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:5 mm
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo

    530026 - 530026 HMR-D-MIDI PIULITA HEXAGONALA

    • festo:HMR-D-MIDI
    • rubix:227247
    • producator:530026
    • ean:4052568047436
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Aluminiu
    • Diametrul filetării:52 mm
    • Pentru șuruburi:m52
    brand logobrand logo

    Piuliță metrică (hexagonală) Spartex ECHU2BASFF20A2-35

    • spartex:ECHU2BASFF20A2-35
    • rubix:397434
    • producator:0936220 15
    • ean:4043377100269
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Inoxidabil A2
    • Standard:DIN 936
    • Diametrul filetării:20 mm
    brand logobrand logo

    3842345081 - 3842345081 PIULITA CU GULER M8 REXROTH

    • bosch rexroth:3842345081
    • rubix:48657
    • Disponibil
    • Material/finisare:Oțel Simplu
    • Diametrul filetării:8 mm
    • Pentru șuruburi:m8
    brand logobrand logo

    3842514929 - 3842514929 CURSOR PENTRU CANALE 8 M5

    • bosch rexroth:3842514929
    • rubix:69414
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Simplu
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo

    3842514931 - 3842514931 CURSOR PENTRU CANALE 8 M8

    • bosch rexroth:3842514931
    • rubix:91286
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Simplu
    • Pentru șuruburi:m8
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:8 mm
    • Pentru șuruburi:m8
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:6 mm
    • Pentru șuruburi:m6
    brand logobrand logo

    3842536605 - 3842536605 PIULITA CIOCAN 10 M5 REXROTH

    • bosch rexroth:3842536605
    • rubix:148219
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:5 mm
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo

    3842530281 - 3842530281 PIULITA CIOCAN 10 M4 REXROTH

    • bosch rexroth:3842530281
    • rubix:108567
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:4 mm
    • Pentru șuruburi:m4
    brand logobrand logo

    3842501751 - 3842501751 PIULITA CIOCAN 8 M4 REXROTH

    • bosch rexroth:3842501751
    • rubix:108293
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:4 mm
    • Pentru șuruburi:m4
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Pentru șuruburi:m4
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:4 mm
    • Pentru șuruburi:m4
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:5 mm
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo

    3842536602 - 3842536602 PIULITA CIOCAN 8 M6 INOX REXROTH

    • bosch rexroth:V767x3842536602
    • rubix:93396
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:6 mm
    • Pentru șuruburi:m6
    brand logobrand logo

    04180.120.125 - M12X1.25 D934 10 PIULITA HEXAGONALA MF

    • fabory:04180.120.125
    • rubix:118536
    • ean:8715492122896
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 934
    • Diametrul filetării:12 mm
    24 items of 447