Opțiuni de filtrare
Categorii
  • piuliță crestată (295)
  • Producător
  • bosch rexroth
    (2)
  • dorfmüller
    (2)
  • elesa+ganter
    (84)
  • fabory
    (1)
  • halder
    (3)
  • hiwin
    (14)
  • kipp
    (162)
  • 40 Produs(e) cu 295 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logobrand logo

    16196.080.010 FABORY - 16196.080.010 FABORY

    • fabory:16196.080.010
    • rubix:d612712
    • ean:4020772080020
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 508
    • Diametrul filetării:8 mm
    brand logobrand logo

    508-8-NI ELESA+GANTER - 508-8-NI ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:DIN 508-8-NI
    • rubix:d608425
    • producator:DIN 508-8-NI
    • ean:4045525491984
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oţel Inoxidabil
    • Standard:DIN 508
    • Diametrul filetării:8 mm
    brand logobrand logo

    508-5-8 ELESA+GANTER - 508-5-8 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:DIN 508-5-8
    • rubix:d581396
    • producator:DIN 508-5-8
    • ean:4045525492042
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 508
    • Diametrul filetării:5 mm
    brand logobrand logo

    508-8-M6-NI ELESA+GANTER - 508-8-M6-NI ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:DIN 508-8-M6-NI
    • rubix:d594460
    • producator:DIN 508-8-M6-NI
    • ean:4045525267282
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oţel Inoxidabil
    • Standard:DIN 508
    • Diametrul filetării:6 mm
    brand logobrand logo

    508-5-M4-8 ELESA+GANTER - 508-5-M4-8 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:DIN 508-5-M4-8
    • rubix:d584840
    • producator:DIN 508-5-M4-8
    • ean:4045525267213
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 508
    • Diametrul filetării:4 mm
    brand logobrand logo

    DIN 1804-M8X1-W ELESA+GANTER - DIN 1804-M8X1-W ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:DIN 1804-M8X1-W
    • rubix:d587120
    • producator:1804-M8X1-W
    • ean:4045525071469
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 1804
    • Diametrul filetării:8 mm
    brand logobrand logo

    1804.1-M12X1 ELESA+GANTER - 1804.1-M12X1 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 1804.1-M12X1
    • rubix:d595437
    • producator:GN 1804.1-M12X1
    • ean:4045525770867
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 1804
    • Diametrul filetării:12 mm
    brand logobrand logo

    508.1-8-M6 ELESA+GANTER - 508.1-8-M6 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 508.1-8-M6
    • rubix:d590060
    • producator:GN 508.1-8-M6
    • ean:4045525267466
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 508
    • Diametrul filetării:6 mm
    brand logobrand logo

    230-12 ELESA+GANTER - 230-12 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 230-12
    • rubix:d608890
    • producator:GN 230-12
    • ean:4045525104136
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 84
    • Diametrul filetării:5 mm
    brand logobrand logo

    Piuliță crestată Spartex DIN 981 14 H KM 7 M 35 x 1,5 S

    • spartex:DIN 981 14 H KM 7 M 35 x 1,5 S
    • rubix:261337
    • ean:4043952345009
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 981
    • Diametrul filetării:35 mm
    brand logobrand logo

    K1917.116 KIPP - SLOT NUT KIPP K1917.116

    • kipp:K1917.116
    • rubix:d885136
    • producator:K1917.116
    • ean:4059245700851
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 1804
    • Diametrul filetării:16 mm
    brand logobrand logo

    K1917.324 KIPP - SLOT NUT KIPP K1917.324

    • kipp:K1917.324
    • rubix:d846651
    • producator:K1917.324
    • ean:4059245701216
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Inoxidabil A2
    • Standard:DIN 1804
    • Diametrul filetării:24 mm
    brand logobrand logo

    K1918.12 KIPP - SLOT NUT KIPP K1918.12

    • kipp:K1918.12
    • rubix:d857706
    • producator:K1918.12
    • ean:4059245701315
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Placat Cu Zinc
    • Diametrul filetării:12 mm
    • Pentru șuruburi:m12
    brand logobrand logo

    K1918.20 KIPP - SLOT NUT KIPP K1918.20

    • kipp:K1918.20
    • rubix:d859005
    • producator:K1918.20
    • ean:4059245701353
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Placat Cu Zinc
    • Diametrul filetării:20 mm
    • Pentru șuruburi:m20
    brand logobrand logo

    K1918.30 KIPP - SLOT NUT KIPP K1918.30

    • kipp:K1918.30
    • rubix:d837597
    • producator:K1918.30
    • ean:4059245701391
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Placat Cu Zinc
    • Diametrul filetării:30 mm
    • Pentru șuruburi:m30
    brand logobrand logo

    K1918.40 KIPP - SLOT NUT KIPP K1918.40

    • kipp:K1918.40
    • rubix:d847086
    • producator:K1918.40
    • ean:4059245701438
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Placat Cu Zinc
    • Diametrul filetării:40 mm
    • Pentru șuruburi:m40
    brand logobrand logo

    K2059.010 KIPP - SLOT NUT KIPP K2059.010

    • kipp:K2059.010
    • rubix:d882732
    • producator:K2059.010
    • ean:4059245831562
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Standard:DIN 70852
    • Diametrul filetării:10 mm
    brand logobrand logo

    K2060.0020 KIPP - SLOT NUT KIPP K2060.0020

    • kipp:K2060.0020
    • rubix:d839804
    • producator:K2060.0020
    • ean:4059245832125
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Simplu
    • Standard:DIN 981
    • Diametrul filetării:20 mm
    brand logobrand logo

    K2060.1017 KIPP - SLOT NUT KIPP K2060.1017

    • kipp:K2060.1017
    • rubix:d866066
    • producator:K2060.1017
    • ean:4059245832538
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Inoxidabil A2
    • Standard:DIN 981
    • Diametrul filetării:17 mm
    brand logo

    07073-0808 NORELEM - SLOT NUT NORELEM 07073-0808

    • norelem:07073-0808
    • rubix:d1009339
    • ean:4059495299372
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Pentru șuruburi:m8
    brand logobrand logo

    3842111989 - 3842111989 PIULITA EXPANDABILA M6 REXROTH

    • bosch rexroth:3842111989
    • rubix:108262
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Pentru șuruburi:m6
    brand logobrand logo

    EH23010.0182 - EH23010.0182 PIULITA T M6

    • halder:EH23010.0182
    • rubix:121760
    • ean:4030618231523
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    Piuliță crestată Halder EH23020.0640

    • halder:EH23020.0640
    • rubix:394588
    • ean:4030618232308
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    24 items of 40