< Înapoi
Instrumente și metrologie

Instrumente și metrologie

Rubix oferă o gamă cuprinzătoare de echipamente de înaltă calitate și unelte portabile la prețuri competitive. Categoriile de produse includ unelte tradiționale, scule electrice portabile, scule pneumatice, instrumente de măsurare și unelte speciale.

Unelte de mână

Rubix oferă unelte esențiale pentru afaceri, facilități de producție, depozite și ateliere. Selecția include clichete, socluri, chei, chei L, șurubelnițe, menghine, clești, ferăstraie, tăietoare și pile de la mărci de top.

Unelte electrice portabile

Concentrându-se pe precizie și siguranță, Rubix oferă scule electrice portabile de la branduri de renume, precum Makita, Chicago Pneumatics, Bosch și Dremel. Gama include burghii, șurubelnițe, capsatoare, pistoale de cuie, mașini de rectificat, perforatoare, burghie cu sinker, ciocane rotative, ferăstraie, polizoane, șlefuire, echipamente de lustruire, defilatoare termice, mixere, mușcătoare, mașini de șanțat, echipamente pentru îmbinări de plăci și unelte pentru tăiere și secerătoare.

Unelte pneumatice

Rubix dispune de unelte pneumatice rezistente de la branduri de încredere precum Bosch, Desoutter, DOTCO, 3M și ATLAS COPCO. Colecția constă în echipamente de asamblare și demontare, ferăstraie pneumatice, ciocane, mașini de șlefuit și accesorii pentru reparații.

Unelte diverse

Această categorie include o varietate de unelte și accesorii pentru uz zilnic în diverse industrii și meșteșuguri amatorice, cum ar fi unelte de ridicare, scule pentru încheietură, gheare pentru ridicarea axului, oglinzi telescopice și unelte multifuncționale de buzunar.

Instrumente de măsurare și monitorizare

Rubix oferă instrumente de măsurare și monitorizare de cea mai înaltă calitate, asigurând precizie și durabilitate. Selecția include instrumente interne inovatoare de măsurare, micrometre, picioare glisante, sonde de grosime, comparatoare și aparate de măsurare a adâncimii.

Unelte speciale

Adresându-se profesioniștilor din diverse industrii, Rubix oferă unelte specializate pentru prevenirea exploziilor, unelte specifice pentru electricieni, instalatori, grădinari, precum și echipamente pentru zidărie și tâmplărie. Mecanicii și profesioniștii auto pot găsi unelte pentru schimburi de ulei, reparații la frâne, instalări de baterii și multe altele.

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • scule de mână (32170)
  • măsurare și monitorizare (14380)
  • instrumente speciale (3791)
  • scule electrice portabile (3037)
  • unelte pneumatice (537)
  • instrumente diverse (192)
  • unelte electro-hidraulice (92)
  • laborator (20)
  • Producător
  • abb
    (1)
  • afag
    (1)
  • alarm
    (1)
  • alfa laval
    (1)
  • amf
    (19)
  • apex tool
    (3)
  • asw wekador
    (1)
  • 29.900 Produs(e) cu 55.011 variantă/e:

    Sortare
    brand logobrand logo

    1658SP/1 BETA - MICROMETER HOLDER BETA TOOLS 1658SP/1

    • beta tools:1658SP/1
    • rubix:d1192535
    • producator:016580910
    • ean:8014230179254
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    891965 CUTLINE - 891965 SUBLER DE ADANCIME VERNIER 0-150MM CUTLINE

    • giss cutline:891965
    • rubix:d798749
    • ean:3660338445750
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:150 mm
    brand logobrand logo

    Chei tubulare Facom S.30HRFID

    • facom:S.30HRFID
    • rubix:d1342105
    • ean:3662424985096
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Adaptor de unitate pătrat:1/2 ''
    • Diametru:33 mm
    • Lungime:68 mm
    brand logobrand logo

    178-601 MITUTOYO - WEDGE MITUTOYO 178-601

    • mitutoyo:178-601
    • rubix:d902933
    • ean:4946368041193
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Dimensiunea nominală:0.003 mm
    brand logobrand logo

    9660180060 FORMAT - 9660180060 FORMAT

    • format:60180060, 9660180060
    • rubix:d813164
    • producator:60180060
    • ean:4317784608091
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    368-176 MITUTOYO - INTERNAL 3-KEY MICROMETER MITUTOYO 368-176

    • mitutoyo:368-176
    • rubix:d901259
    • ean:4946368517308
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:150 mm
    • Interval de măsurare, maxim:175 mm
    • Adâncimea standard de măsurare:252 mm
    brand logobrand logo

    613625-021 MITUTOYO - WEDGE MITUTOYO 613625-021

    • mitutoyo:613625-021
    • rubix:d903403
    • ean:4946368325460
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Dimensiunea nominală:15 mm
    brand logobrand logo

    190A.16G FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190A.16G

    • facom:190A.16G
    • rubix:d1331260
    • ean:3662424087103
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:160 mm
    • Greutate:170 g
    brand logo

    BP.D1000 FACOM - BOX FACOM BP.D1000

    • facom:BP.D1000
    • rubix:d1333057
    • ean:5025537188354
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    209-455 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-455

    • mitutoyo:209-455
    • rubix:d901663
    • producator:209-455
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    2050S MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2050S

    • mitutoyo:2050S
    • rubix:d897894
    • ean:4946368428895
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:0 mm
    • Interval de măsurare, maxim:20 mm
    • Rezoluție:0.01 mm
    brand logo

    Set de clești Facom MODM.PR14PF

    • facom:MODM.PR14PF
    • rubix:d1336543
    • producator:MODM.PR14PF
    • ean:3662424116704
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    Șurubelniță Facom ADMF6,5X150

    • facom:ADMF6,5X150
    • rubix:d1340057
    • ean:3662424067631
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Tipări:plat
    • Lungimea lamei:150 mm
    brand logobrand logo

    1680B 300 BETA - MEASURING COMPASS BETA TOOLS 1680B 300

    • beta tools:1680B 300
    • rubix:d1189955
    • producator:016800230
    • ean:8014230085890
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:280 mm
    • Lungime:300 mm
    brand logobrand logo

    K 64 75 GEDORE - K 64 75 GEDORE

    • gedore:K 64 75
    • rubix:d818421
    • producator:6371300
    • ean:4010886637135
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Adaptor de unitate pătrat:3 ?/? ''
    • Diametru:75 mm
    • Lungime:125 mm
    brand logobrand logo

    952143 MITUTOYO - MEASURING PIN / FEELER GAUGE MITUTOYO 952143

    • mitutoyo:952143
    • rubix:d896596
    • ean:4946368202785
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    643 14X18-34 BETA - DYNAMOMETRIC END BETA TOOLS 643 14X18-34

    • beta tools:643 14X18-34
    • rubix:d1182880
    • producator:006430134
    • ean:8014230817880
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    910AS 7/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS 7/16

    • beta tools:910AS 7/16
    • rubix:d1189424
    • producator:009100205
    • ean:8014230032771
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:29 mm
    brand logobrand logo

    T101 BETA - TOOLBOX BETA TOOLS T101

    • beta tools:T101
    • rubix:d1181061
    • producator:024240101
    • ean:8014230477503
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Înălțime:55 mm
    • Lungime:415 mm
    • Lățime:152 mm
    brand logo

    Cărucior de transport Facom START.UC3SPF

    • facom:START.UC3SPF
    • rubix:d1342371
    • producator:START.UC3SPF
    • ean:3662424180538
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    880459 ROEBUCK - 880459 CHEIE INELARA 18X19 ROEBUCK

    • roebuck:880459
    • rubix:d799159
    • ean:3660338338625
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:18x19
    • Lungime:285 mm
    • Tip:cheie fixă
    brand logobrand logo

    9482000028 FORTIS - 9482000028 FORTIS

    • fortis tools:43490028, 9482000028
    • rubix:d808535
    • producator:4317784716727
    • ean:4317784716727
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    SMART-CHECK.CABLE-DISTRIBUTOR-P-M12-M12FAG - DATA CABLE FOR MICROMETER FAG SMART-CHECK.CABLE-DISTRIBUTOR-P-M12-M12

    • fag:SMART-CHECK.CABLE-DISTRIBUTOR-P-M12-M12
    • rubix:d1244049
    • producator:0752248870000
    • ean:4012802688641
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    11103253 PFERD - FLAT FILE 1122 250 C3 PFERD

    • pferd tools:1122 250 H3
    • rubix:d705510
    • producator:11103253
    • ean:4007220005927
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Formă:plat
    • Lungime:250 mm
    • Mâner:fără
    24 items of 29900