Referințe
Beta Tools:T101
Rubix:d1181061
Producator:024240101
EAN:8014230477503

Detalii produs : T101 BETA - TOOLBOX BETA TOOLS T101
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 415x152x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2311 g |
| Înălțime | 55 mm |
| Lungime | 415 mm |
| Lățime | 152 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
