< Înapoi
Transmisia mecanică a puterii

Transmisia mecanică a puterii

Explorează gama extinsă de produse și componente pentru transmisie mecanică a puterii, inclusiv vasselă pentru rulmenți, ulei lubrifiant, curele în V, curele cu dinți și curele modulare pentru a menține sistemele de transmisie a puterii în funcțiune fluidă.

Tehnologia rulmenților

Rubix oferă unelte, accesorii și componente inovatoare pentru tehnologia rulmenților, cum ar fi rulmenți sferici simpli, unități de carcasă pentru rulmenți rezistenți, rulmenți cu rulmenți și produse de întreținere și service de la mărci de top.

Tehnologie liniară

Gama noastră de tehnologie liniară include ghidaje de înaltă calitate pentru arbori și role, hardware liniar ușor de instalat pentru șine și ghidaje și module inovatoare și sisteme de rulmenți de la producători de renume.

Tehnologia de acționare și benzi transportoare

Găsiți o varietate de componente de acționare, inclusiv motoare cu inducție, motoare bifazate și trifazate, invertoare, acționări cu viteză variabilă, motoare AC sau DC și motoare de înaltă sau joasă tensiune de la mărci precum Vogel, Weg, Siemens, Parker, Festo și Mecaline.

Curele și Lanțuri

Rubix oferă peste 4.500 de curele de acționare, aproape 3.000 de curele în V, o gamă largă de scripete și accesorii și unelte de cea mai bună calitate pentru manipularea și instalarea scripetelor și curelelor. Oferim, de asemenea, lanțuri întregi, pinioane de lanț, discuri pentru roți de lanț și accesorii utile.

Cuplaje și elemente de legătură

Descoperă cuplaje și elemente de legătură de calitate superioară, cum ar fi buști, butucuri, elemente de blocare, îmbinări, arbori, ambreiaje, cuplaje cu fălci și cauciuc, precum și cuplaje cu dinți curbați în magazinul nostru online.

Etanșare mecanică a transmisiei

Gama noastră mecanică de etanșare a transmisiei include garnituri statice precum inele cvadruple, capacele de capete, cablurile, garniturile de legare și kituri pentru inele și burduf, precum și garnitii dinamice precum articulațiile de etanșare a arborilor, manșoane de protecție pentru arbore, inele în V și garnituri speciale, combinate și de translație.

Tehnologia de amortizare

Rubix oferă produse premium de tehnologie de amortizare, precum basculante, amortizoare, suporturi anti-vibrații și arcuri de la producători de încredere, la prețuri competitive.

Tehnologia Lubrifierii Mecanice

Categoria noastră de tehnologie de lubrifiere mecanică include diverse articole și sisteme pentru ungerea și ungerea utilajelor și echipamentelor, inclusiv produse din polieter fluorurat, agenți specializați pe bază de litiu și calciu și ulei mineral de litiu pentru diverse aplicații

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • tehnologia rulmenților (127884)
  • curele și lanțuri (91093)
  • etanșarea mecanică a transmisiei (81354)
  • tehnologia drive & conveyor (36395)
  • tehnologie de amortizare (34126)
  • tehnologie liniară (29254)
  • cuplaje și elemente de legătură (10176)
  • tehnologia de lubrifiere (3641)
  • Producător
  • ace
    (13085)
  • acla
    (1)
  • afag
    (1)
  • akn
    (5)
  • akn from mecaline
    (621)
  • alfa laval
    (1)
  • algi equipements
    (2)
  • 182.351 Produs(e) cu 415.763 variantă/e:

    Sortare
    brand logobrand logo

    4.00X23.00X78.00D GUTEKUNST - COMPRESSION SPRING GUTEKUNST 4.00X23.00X78.00D

    • gutekunst:4.00X23.00X78.00D
    • rubix:d1195346
    • producator:D-334A-03
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul exterior:27 mm
    • Diametrul firului:4 mm
    • Lungime:78 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:30 mm
    • Diametrul exterior:42 mm
    • Lățime:7 mm
    brand logobrand logo

    85 / 14M 11802 AFX OPTIBELT - 85 / 14M 11802 AFX OPTIBELT

    • optibelt:85 / 14M 11802 AFX
    • rubix:d431361
    • producator:1775344
    • ean:4014486515800
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Profil:14m
    • Lungime primitivă:11802 mm
    • Lățimea centurii:85 mm
    brand logobrand logo

    894G4390D FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 894G4390D

    • fenner:894G4390D
    • rubix:d1067346
    • producator:894G4390D
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    R160530331_316MM-38/38 REXROTH - R160530331_316MM-38/38 REXROTH

    • bosch rexroth:R160530331_316MM-38/38
    • rubix:d754967
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    61808 JV NILOS - 61808 JV NILOS

    • nilos:61808 JV
    • rubix:d407099
    • producator:61808JV
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:42.5 mm
    • Diametrul exterior:52 mm
    • Lățime:2.5 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:80 mm
    • Diametrul exterior:140 mm
    • Lățime:26 mm
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:1
    brand logobrand logo

    R053061500 - R053061500 KU-N15-OFK ROLA DE RULMENT

    • bosch rexroth:R053061500
    • rubix:106633
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul exterior:24 mm
    brand logobrand logo

    20212 JV NILOS - 20212 JV NILOS

    • nilos:20212 JV
    • rubix:d406058
    • producator:20212JV
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:70 mm
    • Diametrul exterior:110 mm
    • Lățime:3 mm
    brand logobrand logo

    B59/4 POWERBAND GATES - B59/4 POWERBAND GATES

    • gates:B59/4 POWERBAND
    • rubix:d390759
    • producator:909304059
    • ean:5412571063400
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Profil:b
    • Lungimea interioară:1544 mm
    • Numărul de coaste:4
    brand logobrand logo

    PHG 4L450XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L450XP

    • skf:PHG 4L450XP
    • rubix:d1299028
    • ean:7316576817595
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Profil:4l
    brand logobrand logo

    HTD8328020CXA CONTITECH - HTD8328020CXA CONTITECH

    • contitech:HTD-3280-8M-20CXA SYNCHROFORCE
    • rubix:d349307
    • producator:HTD8328020CXA
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Profil:8m
    • Lungime primitivă:3280 mm
    • Lățimea centurii:20 mm
    brand logobrand logo

    5L47 6947 POWERATED GATES - GATES 5L BELT 5L47 6947 POWERATED

    • gates:5L47 6947 POWERATED
    • rubix:d387429
    • producator:84236947
    • ean:5412571033519
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Profil:5l
    • Lungime:1194 mm
    brand logobrand logo

    802B1824-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B1824-250MM

    • fenner:802B1824-250MM
    • rubix:d1073958
    • producator:802B1824-250MM
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    802E1500-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802E1500-200MM

    • fenner:802E1500-200MM
    • rubix:d1041464
    • producator:802E1500-200MM
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    GS-22-600-GD-100N-VA ACE - GS-22-600-GD-100N-VA ACE

    • ace:GS-22-600-GD-100N-VA
    • rubix:d776452
    • producator:GS-22-600-VA_GD_0100N
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul tijei:10 mm
    • Călătorie:600 mm
    • Forță:100 N
    brand logobrand logo

    900-120-210-50-D-2 ELESA+GANTER - 900-120-210-50-D-2 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 900-120-210-50-D-2
    • rubix:d607096
    • producator:GN 900-120-210-50-D-2
    • ean:4045525508811
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:65 mm
    • Diametrul exterior:120 mm
    • Lățime:23 mm
    brand logobrand logo

    40422130 SIMRIT - 40422130 SIMRIT

    • freudenberg sealing technologies:40422130
    • rubix:d463875
    • producator:40422130
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul exterior:100 mm
    • Diametrul interior:95 mm
    • Lățime:9.6 mm
    brand logobrand logo

    22326KEJW33C3 TIMKEN - TIMKEN 22326KEJW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING

    • timken:22326KEJW33C3
    • rubix:d486560
    • producator:190033521
    • ean:0087796027442
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:130 mm
    • Diametrul exterior:280 mm
    • Lățime:93 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:70 mm
    • Diametrul exterior:100 mm
    • Lățime:16 mm
    brand logobrand logo

    MC25EUMH - AMORTIZOR MC25EUMH SHOCK ABSORBER ACE

    • ace:MC25EUMH
    • rubix:69632
    • producator:MC25EUMH
    • ean:4049012002622
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Călătorie:6.6 mm
    24 items of 182351