• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.887)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.396)
    • Curele și lanțuri(91.095)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.174)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.355)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.641)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.682)
    • Elemente de transport(3.602)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 802B1824-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B1824-250MM

    Reductor elicoidal Fenner 802B1824-250MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:802B1824-250MM
    Rubix:d1073958
    Producator:802B1824-250MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 802B1824-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B1824-250MM


    Geared Motor M Series size 802 flange mounted 1.1kW/115rpm 250mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere1.1 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860B2905-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B2905-200MM863A4728 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863A4728868B2874-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 868B2874-550MM802G2163D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802G2163D865G0420D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865G0420D861H1880D-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H1880D-140MM860E1800-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860E1800-200MM860B1206-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1206-200MM860H4790C-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H4790C-160MM802B1237-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B1237-140MM863H5580D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 863H5580D-200MM802D5300 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802D5300801G4410C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801G4410C865B2056-450MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865B2056-450MM868A2097 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 868A2097
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut