< Înapoi
Prelucrare, tăiere și găurire

Prelucrare, tăiere și găurire

Cauți echipamente de găurit, unelte de tăiere sau materiale pentru proiecte de prelucrare? Rubix oferă o gamă extinsă de produse de top calitate, pentru găurit, teșire, tăiere, frezare, tăiere și prelucrare de la producători de încredere, la prețuri competitive.
Echipamente de alezaj

Rubix dispune de echipamente de găurit și găurit manual de înaltă calitate, inclusiv burghie profesionale, burghie solide și reglabile pentru mașini, coadă manuală precisă, slăbitoare cu pini și o selecție de unelte Walter.

Echipamente de frezare

Descoperă produse de frezat de top la Rubix, care includ morieri solidi HSS, morari cu țeavă netedă, morzi din carbură solidă, morzi cu tooltip și morari cu sfaturi profesionale pentru servicii de frezare de specialitate.

Echipamente de scufundare, teșire, debavare

Gama noastră cuprinzătoare include bufete, unelte de debavatură, tăietoare de grosiere, găuri, echipamente de teșire și tăietoare de tăiere de la mărci cunoscute pentru proiecte eficiente de scufundare, teșire și debavatură.

Echipamente de foraj

Rubix oferă echipamente de foraj precum frezițe de trepanat și tăiere, frâne HSS, carbură solidă, materiale și vârfuri de unelte, burghie speciale cu vârfuri, precum și burghie de precizie pentru beton și lemn.

Echipamente de Funcționare a Rotirii

Găsiți unelte de strunire externă și internă, unelte cu vârf de strâns și accesorii de la branduri de top pentru echipamente fiabile de copiare, sârțit și filetare în operațiunile de stringere.

Echipament de tăiere

Gama noastră de echipamente de tăiat oferă lame de calitate și mori de calitate premium pentru cele mai bune performanțe și prețuri.

Echipamente pentru tăierea aței

Rubix UK furnizează accesorii pentru tăierea aței și matrițe, piepteni specializați, mori pentru tăierea aței și unelte de tăiere a aței de cea mai bună calitate la prețuri atractive.

Echipamente pentru ștanțare, stoarcere, broaching, rulare și gravare

Explorează perforatoare în diverse fonturi și modele, scriitori, unelte de marcaj de precizie și seturi complete pentru servicii profesionale și amatori.

Echipamente de turnare

Alege dintre echipamente și accesorii de turnare renumite, inclusiv duze, șuruburi, axuri, termocupluri și altele premium, de la producători consacrați.

Semi-produse

Categoria semi-produse Rubix oferă o selecție diversă de unelte, de la seturi specializate și clești individuali până la întinzătoare, cleme, catarame, benzi de prindere și mașini automate de prindere.

Accesorii pentru mașini-unelte

Descoperă o gamă largă de accesorii pentru mașini-unelte, inclusiv accesorii pentru unelte rotative, sisteme de pulverizare și pompe de răcire și lubrifiere, aparate de atașare rotative, suporturi pentru scule VDI și multe altele.

Echipamente de electro-eroziune

Gama noastră de echipamente de electro-eroziune constă în piese și accesorii fiabile de la branduri recunoscute în industrie, inclusiv ghidaje șabloane și sonde inductive inovatoare.

Abrazive

Găsește produse abrazive de înaltă calitate la Rubix, cum ar fi abrazive aglomerate sau vitrificate, produse abrazive aplicate, pile standard și de frezare, perii și unelte pentru finisare tribologică, lustruire și superfinisare.

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • accesorii pentru mașini-unelte (26615)
  • operațiuni de strunjire (23911)
  • abrazive (18322)
  • găurire (18072)
  • frezare (11057)
  • tarozi si filiere (7230)
  • prelucrare multifuncțională (2561)
  • semifabricate (1229)
  • burghie (1208)
  • frezare, șanfrenare, debavurare (820)
  • tăiere (521)
  • ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare (185)
  • echipamente de electroeroziune (37)
  • echipamente de fabricare a matrițelor (35)
  • lubrifiere pentru prelucrare (18)
  • Producător
  • 3m
    (24)
  • algi equipements
    (1)
  • ambersil
    (4)
  • amf
    (10)
  • bahco
    (13)
  • beta tools
    (1085)
  • betex
    (1)
  • 92.241 Produs(e) cu 129.777 variantă/e:

    Sortare
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:230 mm
    • Diametrul de reaming:22.23 mm
    • Grosime:6.5 mm
    brand logobrand logo

    TNMG160404-MF1115 SANDVIK - TNMG160404-MF1115 SANDVIK

    • sandvik coromant:TNMG160404-MF1115
    • rubix:d692798
    • producator:5753811
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Nuanță/nuanță:mf1115
    brand logobrand logo

    860.1-1111-037A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-1111-037A1-PM4234 SANDVIK

    • sandvik coromant:860.1-1111-037A1-PM4234
    • rubix:d680042
    • producator:6040186
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul forajului:11.11 mm
    • Lungime totală:102 mm
    • Lungimea tăieturii:35.1 mm
    brand logobrand logo

    9443633607 FORMAT - 9443633607 FORMAT

    • format:43633607, 9443633607
    • rubix:d808037
    • producator:4317784590242
    • ean:4317784590242
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    892910 CUTLINE - 892910 SCD03-09.90I1 BURGHIU DIN CARBURA CUPMM D9,9 - RACIRE INTERNA - 3XD CUTLINE

    • Ref. înlocuită:843215
    • giss cutline:892910
    • rubix:d796692
    • ean:3660338454110
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul forajului:9.9 mm
    • Lungime totală:89 mm
    • Lungimea tăieturii:35 mm
    brand logobrand logo

    VCMT110304-PM4325 SANDVIK - VCMT110304-PM4325 SANDVIK

    • sandvik coromant:VCMT110304-PM4325
    • rubix:d647666
    • producator:6434053
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Nuanță/nuanță:4325
    brand logobrand logo

    DNMX 15 06 08-WF 4425 SANDVIK - DNMX 15 06 08-WF 4425 SANDVIK

    • sandvik coromant:DNMX 15 06 08-WF 4425
    • rubix:d685445
    • producator:7860890
    • ean:7323225048583
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Nuanță/nuanță:4425
    brand logobrand logo

    327R09-18 250VM-THM 1025 SANDVIK - 327R09-18 250VM-THM 1025 SANDVIK

    • sandvik coromant:327R09-18 250VM-THM 1025
    • rubix:d675978
    • producator:6010111
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Nuanță/nuanță:1025
    • Material:carbură solidă
    brand logobrand logo

    66623304588 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66623304588

    • norton:66623304588
    • rubix:d1217580
    • ean:3157629361856
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:125 mm
    • Diametrul de reaming:22 mm
    brand logobrand logo

    490R-08T304E-ML2040 SANDVIK - 490R-08T304E-ML2040 SANDVIK

    • sandvik coromant:490R-08T304E-ML2040
    • rubix:d681733
    • producator:5762215
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Nuanță/nuanță:2040
    • Material:carbid
    brand logobrand logo

    C2A-SL32-LGG18B-067GB SANDVIK - C2A-SL32-LGG18B-067GB SANDVIK

    • sandvik coromant:C2A-SL32-LGG18B-067GB
    • rubix:d678718
    • producator:8359126
    • ean:7323227238647
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:14 mm
    brand logobrand logo

    GN 6341-ST-8-26-B-BT ELESA+GANTER - GN 6341-ST-8-26-B-BT ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 6341-ST-8-26-B-BT
    • rubix:d585494
    • producator:GN 6341-ST-8-26-B-BT
    • ean:4045525602151
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul exterior:26 mm
    • Diametrul interior:8 mm
    • Grosime:5 mm
    brand logobrand logo

    9884130180 FORMAT - 9884130180 FORMAT

    • format:84130180, 9884130180
    • rubix:d813298
    • producator:84130180
    • ean:4317784393980
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    9229695600 FORMAT - 9229695600 FORMAT

    • format:29695600, 9229695600
    • rubix:d808177
    • producator:4332163811688
    • ean:4332163811688
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:180 mm
    • Grosime:2 mm
    • Material abraziv:oxid de aluminiu
    brand logobrand logo

    424.2-857-3 SANDVIK - 424.2-857-3 SANDVIK

    • sandvik coromant:424.2-857-3
    • rubix:d669046
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul forajului:10.7 mm
    • Lungime totală:142 mm
    • Lungimea tăieturii:94 mm
    brand logobrand logo

    RA590-152R38S-11M SANDVIK - RA590-152R38S-11M SANDVIK

    • sandvik coromant:RA590-152R38S-11M
    • rubix:d676829
    • producator:5740384
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:152.4 mm
    • Z:10 mm
    • Diametrul cozii:38.1 mm
    brand logobrand logo

    06160-412 NORELEM - NUT/TIGHTENING SCREW NORELEM 06160-412

    • norelem:06160-412
    • rubix:d1010631
    • ean:4059495059525
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    9111971480 FORMAT - 9111971480 FORMAT

    • format:11971480, 9111971480
    • rubix:d802633
    • producator:4317784577465
    • ean:4317784577465
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:106 mm
    • Model:6308
    brand logobrand logo

    860.1-1300-038A0-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1300-038A0-GM X1BM SANDVIK

    • sandvik coromant:860.1-1300-038A0-GM X1BM
    • rubix:d663868
    • producator:7781621
    • ean:7323224675971
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul forajului:13 mm
    • Lungime totală:107 mm
    • Lungimea tăieturii:60 mm
    brand logobrand logo

    393.14-40 120 SANDVIK - 393.14-40 120 SANDVIK

    • sandvik coromant:393.14-40 120
    • rubix:d650263
    • producator:5760468
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:41 mm
    • Diametrul de prindere:40 mm
    brand logobrand logo

    DNMG 15 06 04-QM 4415 SANDVIK - DNMG 15 06 04-QM 4415 SANDVIK

    • sandvik coromant:DNMG 15 06 04-QM 4415
    • rubix:d681128
    • producator:7859184
    • ean:7323225037259
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Nuanță/nuanță:4415
    24 items of 92241