Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1300-038A0-GM X1BM
Rubix:d663868
Producator:7781621
EAN:7323224675971


Rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
Detalii produs : 860.1-1300-038A0-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1300-038A0-GM X1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.308 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | nu |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere