Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-3280-8M-20CXA SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-3280-8M-20CXA SYNCHROFORCE
Rubix:d349307
Producator:HTD8328020CXA

Detalii produs : HTD8328020CXA CONTITECH - HTD8328020CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3280 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere