Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-960-8M-20 SYNCHROFORCE CARBON
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-960-8M-20 SYNCHROFORCE CARBON
Rubix:d352591

Detalii produs : HTD-960-8M-20 SYNCHROFORCE CARBON CONTITECH - HTD-960-8M-20 SYNCHROFORCE CARBON CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 960 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere