Referințe
Gutekunst:4.00X23.00X78.00D
Rubix:d1195346
Producator:D-334A-03



Detalii produs : 4.00X23.00X78.00D GUTEKUNST - COMPRESSION SPRING GUTEKUNST 4.00X23.00X78.00D
Compression spring D-334A-03
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 78 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
