Busolă de măsurare Beta Tools 1680B 300
Precision compasses for external use, hardened steel tips
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1680B 300
Rubix:d1189955
Producator:016800230
EAN:8014230085890

Detalii produs : 1680B 300 BETA - MEASURING COMPASS BETA TOOLS 1680B 300
Precision compasses for external use, hardened steel tips
Puncte forte
Precision compasses for external use, hardened steel tips
Aplicații
Measuring and marking tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x155x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 262,5 g |
| Deschidere | 280 mm |
| Lungime | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
