Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • temperatura și umiditatea (78)
  • contoare, viteză și timp (23)
  • forță, presiune și tensiune (20)
  • ecometru și sonometru (9)
  • căntare (1)
  • Producător
  • bahco
    (1)
  • beta tools
    (10)
  • bosch
    (3)
  • brady
    (3)
  • facom
    (16)
  • fag
    (1)
  • fluke
    (3)
  • 110 Produs(e) cu 131 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    860235 GISS - 860235 TERMOMETRU INFRAROSU °C -60 / 1400

    • roebuck:860235
    • rubix:140170
    • ean:3660338151934
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Rezoluție infraroșu:0.1
    • Temperatura minimă:-60 °C
    • Temperatura maximă:1400 °C
    brand logobrand logo

    4933451906 - 4933451906 4002395282159 2267-40 INSTRUMENT L ASER XXX

    • milwaukee:2267-40
    • rubix:282700
    • producator:4933451906
    • ean:4002395282159
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Rezoluție infraroșu:0,1 °c
    • Optică:lcd
    • Temperatura minimă:-30 °C
    brand logobrand logo

    TIH P20 SKF - SKF PIESA SCHIMB INDUCTOR TIH P20

    • skf:TIH P20
    • rubix:41751
    • ean:7316572421291
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:250 °C
    brand logobrand logo

    TKDT 10 SKF - SKF TERMOMETRU CU CONTACT TKDT 10

    • skf:TKDT 10
    • rubix:258774
    • ean:7316575851934
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Temperatura minimă:-200 °C
    • Temperatura maximă:1372 °C
    brand logobrand logo

    TKRS 11 SKF - STROBOSCOPE SKF TKRS11

    • skf:TKRS 11
    • rubix:d1268931
    • ean:7316579205696
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:30 flash/min
    • Interval de măsurare, maxim:300000 flash/min
    • Eroare admisibilă:0.005 %
    brand logobrand logo

    TKRT-RTAPE SKF - TACHOMETER SKF TKRT-RTAPE

    • skf:TKRT-RTAPE
    • rubix:d1256942
    • ean:7316577960054
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:3
    • Interval de măsurare, maxim:99999
    • Eroare admisibilă:0.05 %
    brand logobrand logo

    811-335-10 MITUTOYO - TACHOMETER MITUTOYO 811-335-10

    • mitutoyo:811-335-10
    • rubix:d893649
    • ean:4946368682860
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:10
    • Interval de măsurare, maxim:90
    brand logobrand logo

    TMDT2-39 SKF - PROBE SKF TMDT 2-39

    • skf:TMDT 2-39
    • rubix:d1297988
    • producator:TMDT 2-39
    • ean:7316577311832
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:1350 °C
    brand logobrand logo

    TMDT2-38 SKF - PROBE SKF TMDT 2-38

    • skf:TMDT 2-38
    • rubix:d1312086
    • producator:TMDT 2-38
    • ean:7316577311825
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:300 °C
    brand logobrand logo

    TMDT2-43 SKF - PROBE SKF TMDT 2-43

    • skf:TMDT 2-43
    • rubix:d1275796
    • ean:7316571427409
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:300 °C
    brand logobrand logo

    TMDT2-33 SKF - PROBE SKF TMDT 2-33

    • skf:TMDT 2-33
    • rubix:d1279157
    • ean:7316577292568
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:450 °C
    brand logobrand logo

    TMDT2-40 SKF - PROBE SKF TMDT 2-40

    • skf:TMDT 2-40
    • rubix:d1319135
    • ean:7316577311849
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:200 °C
    brand logobrand logo

    TKRS 10 SKF - STROBOSCOPE SKF TKRS 10

    • skf:TKRS 10
    • rubix:d1279193
    • ean:7316574895038
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:40 flash/min
    • Interval de măsurare, maxim:12500 flash/min
    • Eroare admisibilă:0.01 %
    brand logobrand logo

    TMDT2-36 SKF - PROBE SKF TMDT 2-36

    • skf:TMDT 2-36
    • rubix:d1256135
    • producator:TMDT 2-36
    • ean:7316577311801
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:200 °C
    brand logobrand logo

    TMDT 2-35 SKF - SKF SENZOR TEMPERATURA TMDT 2-35

    • skf:TMDT 2-35
    • rubix:260365
    • ean:7316577311726
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:600 °C
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Tip:system 24
    brand logobrand logo

    546-138 MITUTOYO - DYNAMOMETER MITUTOYO 546-138

    • mitutoyo:546-138
    • rubix:d904064
    • ean:4946368362694
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:0.3 N
    • Interval de măsurare, maxim:3 N
    brand logobrand logo

    0560 9250 TESTO - TESTO K TYPE THERMOMETER 5609250

    • testo:0560 9250
    • rubix:d818821
    • ean:4029547003592
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Temperatura minimă:-50 °C
    • Temperatura maximă:1000 °C
    brand logobrand logo

    546-112 MITUTOYO - DYNAMOMETER MITUTOYO 546-112

    • mitutoyo:546-112
    • rubix:d899021
    • ean:4946368362564
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Interval de măsurare, minim:0.006 N
    • Interval de măsurare, maxim:0.05 N
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:300 °C
    brand logobrand logo

    0603683100 - 0603683100 TERMODETECTOR UNIVERSAL

    • bosch:UNIVERSALTEMP
    • rubix:187291
    • producator:0603683100
    • ean:3165140971904
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Temperatura minimă:-30 °C
    • Temperatura maximă:500 °C
    brand logobrand logo

    TMTP 200 SKF - THERMOMETER SKF TMTP 200

    • skf:TMTP 200
    • rubix:d1255127
    • ean:7316571797458
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Temperatura minimă:40 °C
    • Temperatura maximă:200 °C
    brand logobrand logo

    DX.T100PB - DX.T100PB TESTER TEMPERATURA FACOM

    • facom:DX.T100PB
    • rubix:216703
    • ean:3148519066111
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Rezoluție infraroșu:0,1 °c
    • Temperatura minimă:-60 °C
    • Temperatura maximă:625 °C
    brand logobrand logo

    TMDT 2-30 SKF - SKF SENZOR TEMPERATURA TMDT 2-30

    • skf:TMDT 2-30
    • rubix:321504
    • ean:7316577292551
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:900 °C
    24 items of 110