Halder
Opțiuni de filtrare
Categorii
elemente de fixare, adezivi și benzi (61)
instrumente și metrologie (4)
pneumatică și hidraulică (1)
1Producător
halder
(66)
44 Produs(e) cu 66 variantă/e:
EH22030.0106 - EH22030.0106 PIESA PRESIUNE
- halder:EH22030.0106
- rubix:84560
- ean:4030618200208
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22630.0227 HALDER - EH22630.0227 PIN CILINDRIC CU ORIFICIU DE ALEZAJ HALDER
- halder:EH22630.0227
- rubix:386960
- ean:4030618219729
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22120.0008 - EH22120.0008 DETENT PIN
- halder:EH22120.0008
- rubix:118189
- ean:4030618204336
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22120.0764 - OPRITOR CU INDEXARE O 4 CU BUTON SI BLOCATOR HALDER
- halder:EH22120.0764
- rubix:112874
- ean:4030618206040
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22110.0110 - EH22110.0110 SURUB
- halder:EH22110.0110
- rubix:191549
- ean:4030618203537
- Disponibil – Data livrării la cerere
Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Halder EH22050.0008
- halder:EH22050.0008
- rubix:136000
- ean:4030618200901
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22030.0010 - EH22030.0010 PIESA PRESIUNE
- halder:EH22030.0010
- rubix:86944
- ean:4030618200055
- Disponibil – Data livrării la cerere
22050.0110 - 22050.0110 SURUB DE PRESIUNE M10 CU LOCAS SURUBELNITA
- halder:EH22050.0110
- rubix:233387
- ean:4030618201007
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22060.0005 - PIESA RESILIENTA DE PRESIUNE EH22060.0005
- halder:EH22060.0005
- rubix:154394
- ean:4030618201694
- Disponibil – Data livrării la cerere
22540.0361 - 22540.0361 STIFT FILETAT HALDER
- halder:EH22540.0361
- rubix:386360
- ean:4030618217398
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22570.0228 - EH22570.0228 SURUB HALDER
- halder:EH22570.0228
- rubix:215030
- ean:4030618217855
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:63 mm
EH22720.0055 HALDER - EH22720.0055 HALDER
- halder:EH22720.0055
- rubix:219263
- ean:4030618223740
- Disponibil – Data livrării la cerere
Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Halder EH22720.0566
- halder:EH22720.0566
- rubix:396664
- ean:4030618225416
- Disponibil – Data livrării la cerere
24490.0107 HALDER - 24490.0107 SURUB STRANGERE DIN6304 M6X50
- halder:EH24490.0107
- rubix:392598
- ean:4030618246992
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH24400.0271 - EH24400.0271 PARGHIE
- halder:EH24400.0271
- rubix:181322
- ean:4030618243946
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22120.0939 HALDER - EH22120.0939 SURUB INDEXARE CU FLANSA 8X18 HALDER
- halder:EH22120.0939
- rubix:112876
- ean:4030618206637
- Disponibil – Data livrării la cerere
22120.0208 - 22120.0208 SURUB DE FIXARE CU INDEXARE HALDER
- halder:EH22120.0208
- rubix:390999
- ean:4030618204541
- Disponibil – Data livrării la cerere
Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Halder EH22720.0966
- halder:EH22720.0966
- rubix:395821
- ean:4030618226789
- Disponibil – Data livrării la cerere
EH22630.0250 - EH22630.0250 LOCATED PIN HALDER
- halder:EH22630.0250
- rubix:160199
- ean:4030618219897
- Disponibil – Data livrării la cerere
22110.0235 - 22110.0235 OPRITOR CU INDEXARE, 10 x 12, INOX
- halder:EH22110.0235
- rubix:220096
- ean:4030618203964
- Disponibil – Data livrării la cerere
Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Halder EH22700.0224
- halder:EH22700.0224
- rubix:253471
- ean:4030618221869
- Disponibil – Data livrării la cerere
Știft de blocare Halder EH22690.0143
- halder:EH22690.0143
- rubix:259132
- ean:4030618221067
- Disponibil – Data livrării la cerere
Placă pentru picioare Halder EH22590.0556
- halder:EH22590.0556
- rubix:393885
- ean:4030618218470
- Disponibil – Data livrării la cerere
Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Halder EH22700.0776
- halder:EH22700.0776
- rubix:253470
- ean:4030618222545
- Disponibil – Data livrării la cerere
24 items of 44