Opțiuni de filtrare
Categorii
  • piuliță de flanșă (44)
  • Producător
  • bosch rexroth
    (1)
  • kipp
    (2)
  • mädler
    (1)
  • norelem
    (27)
  • reyher
    (13)
  • 11 Produs(e) cu 44 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    3842345081 - 3842345081 PIULITA CU GULER M8 REXROTH

    • bosch rexroth:3842345081
    • rubix:48657
    • Disponibil
    • Material/finisare:Oțel Simplu
    • Diametrul filetării:8 mm
    • Pentru șuruburi:m8
    brand logobrand logo

    07218-08 KIPP - 07218-08 KIPP

    • kipp:K1030.08
    • rubix:d621082
    • ean:4059245217946
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Galvanizat Electrolitic
    • Diametrul filetării:8 mm
    • Standard:NON-STANDARD
    brand logobrand logo

    DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER

    • reyher:DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
    • rubix:d633659
    • ean:4043952502938
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:8 mm
    • Standard:DIN 6923
    brand logobrand logo

    DIN 6923 A 2 M 8 A 2 S REYHER - DIN 6923 A 2 M 8 A 2 S REYHER

    • reyher:DIN 6923 A 2 M 8 A 2 S
    • rubix:d633466
    • ean:4043952503010
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel Inoxidabil A2
    • Diametrul filetării:8 mm
    • Standard:DIN 6923
    brand logobrand logo

    DIN 6923 8 M 6 m.Sperrverzahnung gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 6 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn S REYHER

    • reyher:DIN 6923 8 M 6 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn S
    • rubix:d635115
    • ean:4043952716465
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:6 mm
    • Pentru șuruburi:m6
    brand logobrand logo

    EN 1661 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - EN 1661 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER

    • reyher:EN 1661 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
    • rubix:d632110
    • ean:4051426630506
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oțel
    • Diametrul filetării:8 mm
    • Pentru șuruburi:m8
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul filetării:24 mm
    • Pentru șuruburi:m24
    brand logobrand logo

    07242-20 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 07242-20

    • norelem:07242-20
    • rubix:d1028491
    • ean:4059495167824
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    07216-305 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07216-305

    • norelem:07216-305
    • rubix:d1016245
    • ean:4059495376851
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Pentru șuruburi:m5
    brand logo

    07217-104 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-104

    • norelem:07217-104
    • rubix:d1021621
    • ean:4059495377278
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Pentru șuruburi:m4
    brand logobrand logo

    64477116 - 64477116 PIULITA TREPEZ. 16X4

    • mädler:64477116
    • rubix:137068
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Pentru șuruburi:m4