Piuliță de flanșă Reyher DIN 6923 8 M 6 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn S
Hexagon locking nuts with flange, DIN 6923, 8, galvanized
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6923 8 M 6 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn S
Rubix:d635115
EAN:4043952716465




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Pentru șuruburi | m6 |
Detalii produs : DIN 6923 8 M 6 m.Sperrverzahnung gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 6 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn S REYHER
DIN 6923 8 locking zinc plated Hexagon locking nuts with flange - dimension: M 6 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3080 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Pentru șuruburi | m6 |
| Clasă | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere