• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Piulițe
    5. Piulițe cu filet metric
    6. Piuliță de flanșă
    7. 07217-220 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-220

    Piuliță de flanșă Norelem 07217-220

    Piuliță de flanșă Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:07217-220
    Rubix:d997003
    EAN:4059495377261
    brand logo

    rezumat tehnic

    Pentru șuruburim20

    Detalii produs : 07217-220 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-220


    Informații tehnice


    atribute
    Pentru șuruburim20
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Pentru șuruburi

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    07217-210 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-21007217-105 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-10507217-208 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-208DIN 6923 A 2 M 8 A 2 S REYHER - DIN 6923 A 2 M 8 A 2 S REYHER07216-406 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07216-40607217-205 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-205DIN 6923 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S REYHER07216-408 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07216-408DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHERDIN 6923 8 M 10 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 10 galv. verzinkt gal Zn S REYHER07217-104 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07217-10407218-08 KIPP - 07218-08 KIPPDIN 6923 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn S REYHER07216-306 NORELEM - FLANGE NUT NORELEM 07216-30607216-310 NORELEM - 07216-310 NORELEM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut