Piuliță de flanșă Reyher DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Hexagon flange nuts, DIN 6923, 8, galvanized
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d633659
EAN:4043952502938



Detalii produs : DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 6923 8 zinc plated Hexagon flange nuts - dimension: M 4 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7300 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Standard | DIN 6923 |
| Pentru șuruburi | m8 |
| Clasă | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
