• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.1025X012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1025X012

    Stift cilindric Kipp K2013.1025X012

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.1025X012
    Rubix:d869269
    Producator:K2013.1025X012
    EAN:4059245812486
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.1025X012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1025X012


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.6020X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6020X010K1908.08X32 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.08X32K2183.0030060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030060K1908.10X80 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.10X80K2183.0040050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040050DIN 6325 Stahl 16 m6 x 120 S REYHER - DIN 6325 Stahl 16 m6 x 120 S REYHERK2013.250X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.250X040DIN 7 Stahl 1 m6 x 3 S REYHER - DIN 7 Stahl 1 m6 x 3 S REYHERK1908.25X6 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.25X6K2013.080X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X014DIN 6325 Stahl 8 m6 x 10 S REYHER - DIN 6325 Stahl 8 m6 x 10 S REYHERK1909.08X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.08X24DIN 6325 Stahl 10 m6 x 55 S REYHER - DIN 6325 Stahl 10 m6 x 55 S REYHERK1909.06X36 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.06X36K1909.10X32 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.10X32
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut