Nivel Spirit / Laser / Încadrat / Digital Facom 307BM.25
307BM - Nivele trapezoidale magnetice
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:307BM.25
Rubix:150183
EAN:3148518335478

Detalii produs : 307BM.25 NIVELA MAGNETICA DE PRECIZIE 250MM - 307BM.25 NIVELA MAGNETICA DE PRECIZIE 250MM
Conceput pentru a asigura un control fiabil al orizontalității și verticalității, nivelul cu bulă Facom 307BM combină un corp trapezoidal din aliaj ușor cu o precizie constantă, chiar și în cazul utilizării inversate.
Caracteristici:
Acest nivel cu bulă Facom are un design trapezoidal care asigură o prindere bună în mână și o stabilitate ridicată pe suprafețe plane. Corpul său masiv din aliaj ușor turnat sub presiune garantează rigiditate structurală și o durată lungă de viață. Acoperirea prin pulverizare electrostatică sporește rezistența la șocuri și la coroziune. Acest model este, de asemenea, magnetic, ceea ce facilitează măsurătorile pe piese metalice sau structuri feromagnetice. Precizia sa rămâne constantă, inclusiv în poziție inversă, pentru un control optim în timpul aliniamentelor și verificărilor de nivel. Un orificiu prezent în corpul său permite suspendarea pe perete sau agățarea în cazul lucrărilor la înălțime.
B Specificații:B - Model: Facom 307BM. - Lungimi disponibile: 250 mm, 400 mm, 600 mm. - Lățime: 45 mm (modelul de 250 mm), 50 mm (modelele de 400 și 600 mm).
- Grosime: 22-23 mm, în funcție de referință.
- Materialul corpului: aliaj ușor turnat sub presiune.
- Precizie în poziție inversă: 0,75 mm/m.
- Număr de nivele: 2 (orizontală și verticală).
- Formă: trapezoidală.
- Magnetic: da.
- Culoare: roșu.
B Standarde:B
Nivelul cu bulă Facom 307BM este conform cu standardul DIN 877, garantând fiabilitatea măsurării și stabilitatea dimensională a corpului.
Caracteristici:
Acest nivel cu bulă Facom are un design trapezoidal care asigură o prindere bună în mână și o stabilitate ridicată pe suprafețe plane. Corpul său masiv din aliaj ușor turnat sub presiune garantează rigiditate structurală și o durată lungă de viață. Acoperirea prin pulverizare electrostatică sporește rezistența la șocuri și la coroziune. Acest model este, de asemenea, magnetic, ceea ce facilitează măsurătorile pe piese metalice sau structuri feromagnetice. Precizia sa rămâne constantă, inclusiv în poziție inversă, pentru un control optim în timpul aliniamentelor și verificărilor de nivel. Un orificiu prezent în corpul său permite suspendarea pe perete sau agățarea în cazul lucrărilor la înălțime.
B Specificații:B - Model: Facom 307BM. - Lungimi disponibile: 250 mm, 400 mm, 600 mm. - Lățime: 45 mm (modelul de 250 mm), 50 mm (modelele de 400 și 600 mm).
- Grosime: 22-23 mm, în funcție de referință.
- Materialul corpului: aliaj ușor turnat sub presiune.
- Precizie în poziție inversă: 0,75 mm/m.
- Număr de nivele: 2 (orizontală și verticală).
- Formă: trapezoidală.
- Magnetic: da.
- Culoare: roșu.
B Standarde:B
Nivelul cu bulă Facom 307BM este conform cu standardul DIN 877, garantând fiabilitatea măsurării și stabilitatea dimensională a corpului.
Puncte forte
- Asigură un control precis al orizontalității și verticalității, chiar și în poziție inversată.
- Oferă o durabilitate excelentă datorită corpului său masiv din aliaj ușor.
- Facilitează măsurătorile pe suprafețe metalice datorită bazei magnetice.
- Permite o manevrare stabilă și confortabilă datorită formei sale trapezoidale.
- Culoare roșu intens pentru o identificare ușoară pe șantier.
- Oferă o durabilitate excelentă datorită corpului său masiv din aliaj ușor.
- Facilitează măsurătorile pe suprafețe metalice datorită bazei magnetice.
- Permite o manevrare stabilă și confortabilă datorită formei sale trapezoidale.
- Culoare roșu intens pentru o identificare ușoară pe șantier.
Aplicații
Destinat operațiunilor de control, montare și aliniere în medii industriale, mecanice și artizanale. Se utilizează frecvent în atelierele de fabricație, la posturile de montare metalică, precum și pe șantierele de construcții și renovare. Adaptat pentru verificarea planeității, paralelismului și a suprafețelor de referință. Baza magnetică permite o poziționare sigură pe structuri feromagnetice (IPN, uși, structuri etc.).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 255x50x25 mm |
| greutate ambalate | 233 g |
| Lungime | 250 mm |
| Tip | nivel spirit |
| Eroare admisibilă | 0.75 mm/m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere