Materiale de umplutură Sârmă MIG/MAG Spartex 860203
308lsi stainless steel welding wire mig
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:860203
Rubix:d794035
EAN:3660338151699

Documente
Detalii produs : 860203 SPARTEX - 860203 MIG WIRE ER 308LSI DIA1.2MM SPARTEX
308lsi stainless steel welding wire mig Plastic Spool of 15 kg.
Diameter 300 mm
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 1.2 mm |
|---|---|
| Ambalaj | 15 kg |
| Standard | 308L-SI |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere