• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Generatoare de sudură și tăiere(260)
    • Sudare & Tăiere(186)
    • Metale de umplutură(80)
    • Sudare prin rezistență(18)
    • Aer condiționat(1)
    • Sudură(57)
    Vedeți
    • Generatoare de plasmă(4)
    • Generatoare TIG(99)
    • Generatoare mma(7)
    • Generatoare MIG/MAG(73)
    • Echipamente electrice de sudură(77)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Sudură
    3. Generatoare de sudură și tăiere
    4. Generatoare MIG/MAG
    5. Piese de schimb pistolete MIG/MAG
    6. Teacă
    7. GAINE-FLUO-9.5 FACOM - SHEATHS FACOM GAINE-FLUO-9.5

    Teacă Facom GAINE-FLUO-9.5

    Teacă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:GAINE-FLUO-9.5
    Rubix:d1330189
    EAN:3662424995682
    brand logo

    Detalii produs : GAINE-FLUO-9.5 FACOM - SHEATHS FACOM GAINE-FLUO-9.5


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Teacă Facom GAINE-FLUO-6.4Teacă Facom SLS.G45865735 SPARTEX - 865735 3 M AND 4 M ERGOBLUE 25 MIG TORCH LENGTH MM 4000 RED SPARTEXTeacă Facom GAINE-FLUO-38.1Teacă Facom GAINE-FLUO-25.4865729 SPARTEX - 865729 3 M AND 4 M ERGOBLUE 25 MIG TORCH MM 4000 % 0.6-0.9 SPARTEX865772 SPARTEX - 865772 4 M ERGOBLUE 500 MIG TORCH LENGTH MM 4000 % 1.2-1.6 SPARTEX865714 SPARTEX - 865714 3 M ERGOBLUE MIG TORCH 15 LENGTH MM 5000 % 1.0-1.2 SPARTEX865731 SPARTEX - 865731 3 M AND 4 M ERGOBLUE 25 MIG TORCH MM 4000 % 1.0-1.2 SPARTEXTeacă Facom SLS.G64GAINE-FLUO-12.7 FACOM - SHEATHS FACOM GAINE-FLUO-12.78166 110 BETA - SHEATHS BETA TOOLS 8166 110Teacă Facom GAINE-FLUO-50.8Teacă Facom SLS.G19865734 SPARTEX - 865734 3 M AND 4 M ERGOBLUE 25 MIG TORCH LENGTH MM 3000 RED SPARTEX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut