Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools 311/2
Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:311/2
Rubix:d1185845
Producator:003110002
EAN:8014230159751



Detalii produs : 311/2 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 311/2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 460x210x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3257 g |
| Model | per materiale plastico |
| Putere | 900 kVA |
| Capacitate | 190 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
