Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools 310/C8
Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:310/C8
Rubix:d1192998
Producator:003100108
EAN:8014230159737



Detalii produs : 310/C8 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310/C8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 460x320x125 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8976 g |
| Model | kit matrici |
| Putere | 650 kVA |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
