Referințe
Beta Tools:310B 32
Rubix:d1188280
Producator:003100032
EAN:8014230159683



Detalii produs : 310B 32 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310B 32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 177 g |
| Model | matrici per 310 |
| Capacitate | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
