Referințe
Beta Tools:310B 40
Rubix:d1186408
Producator:003100040
EAN:8014230159690



Detalii produs : 310B 40 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310B 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 272 g |
| Model | matrici per 310 |
| Capacitate | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
