Referințe
Beta Tools:310B 25
Rubix:d1190568
Producator:003100025
EAN:8014230159676



Detalii produs : 310B 25 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310B 25
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 111 g |
| Model | matrici per 310 |
| Capacitate | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
