Referințe
Beta Tools:310B 16
Rubix:d1190567
Producator:003100016
EAN:8014230159652



Detalii produs : 310B 16 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310B 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 62 g |
| Model | matrici |
| Capacitate | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
