Referințe
Beta Tools:310B 20
Rubix:d1187809
Producator:003100020
EAN:8014230159669



Detalii produs : 310B 20 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310B 20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 81 g |
| Model | matrici per 310 |
| Capacitate | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
