Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools 310/1
Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:310/1
Rubix:d1185679
Producator:003100001
EAN:8014230159638



Detalii produs : 310/1 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310/1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 460x215x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2286 g |
| Model | per materiale plastico |
| Putere | 650 kVA |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
