Referințe
Beta Tools:310B 50
Rubix:d1188851
Producator:003100050
EAN:8014230159706



Detalii produs : 310B 50 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310B 50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 386 g |
| Model | matrici per 310 |
| Capacitate | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
