Referințe
Beta Tools:310B 63
Rubix:d1185295
Producator:003100063
EAN:8014230159713



Detalii produs : 310B 63 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310B 63
310 B63-FORMS FOR POLYWELDER ITEM 310
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 532 g |
| Model | matrici per 310 |
| Capacitate | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
