Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools 310/2
Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:310/2
Rubix:d1185976
Producator:003100002
EAN:8014230159645



Detalii produs : 310/2 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310/2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 470x225x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2925 g |
| Model | per materiale plastico |
| Putere | 650 kVA |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
