Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools 311/1
Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:311/1
Rubix:d1190562
Producator:003110001
EAN:8014230159744



Detalii produs : 311/1 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 311/1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 460x210x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2153 g |
| Model | per materiale plastico |
| Putere | 300 kVA |
| Capacitate | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
