Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools 310/C4
Mașină de sudură prin rezistență Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:310/C4
Rubix:d1192997
Producator:003100104
EAN:8014230159720



Detalii produs : 310/C4 BETA - RESISTANCE WELDING MACHINE BETA TOOLS 310/C4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 440x290x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4788 g |
| Model | kit matrici |
| Putere | 650 kVA |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
