Echipamente de ridicare, ridicare și tragere

Selecția include palane cu lanț și cărucioare, echilibratoare cu arc (balansiere), dinamometre, chingi de ridicare plate și circulare, cabluri de ridicare, palane cu cablu de oțel, trolii, dispozitive de tensionare, frânghii, structuri de ridicare, cleme, accesorii de ridicare, sisteme de ambalare și fixare a mărfii, lanțuri de ridicare, cârlige și alte echipamente și accesorii pentru ridicare în siguranță.

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • lanțuri de ridicare, zale de ridicare și cârlige de ridicare (863)
  • echipamente de ridicat (261)
  • curele de ridicare și curele rotunde (227)
  • cabluri de ridicare, electropalane cu cabluri, troliuri, dispozitive de tensionare și cabluri (119)
  • cleme de ridicare, accesorii de ridicare, structuri de ridicare și macarale (39)
  • sisteme de stivuire (27)
  • electropalane și cărucioare cu lanț (18)
  • balansoare cu arc / dinamometre (8)
  • Producător
  • bahco
    (6)
  • beta tools
    (767)
  • blickle
    (1)
  • bosch rexroth
    (2)
  • brady
    (2)
  • columbus mckinnon
    (2)
  • elesa+ganter
    (36)
  • 504 Produs(e) cu 1.562 variantă/e:

    Sortare
    brand logobrand logo

    8189 25 BETA - LIFTING SLING BETA TOOLS 8189 25

    • beta tools:8189 25
    • rubix:d1190443
    • producator:081890902
    • ean:8014230751603
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:750 kg
    • Lățimea praștei:25 mm
    • Lungime:100 m
    brand logobrand logo

    07715-0475022 KIPP - 07715-0475022 KIPP

    • kipp:K1058.0475022
    • rubix:d624316
    • ean:4059245218011
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:4750 kg
    • Diametru:19 mm
    • Diametrul firului:19 mm
    brand logobrand logo

    RR5013 ENERPAC - RR5013 ENERPAC

    • enerpac:RR5013
    • rubix:d819074
    • producator:RR5013
    • ean:0662005303359
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Înălțimea de ridicare:843 mm
    • Cursa cilindrului:334 mm
    • Diametrul cilindrului:95.2 mm
    brand logobrand logo

    RC256 ENERPAC - ENERPAC RC256 CYLINDER

    • enerpac:RC256
    • rubix:d490970
    • producator:RC256
    • ean:0662005301386
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:22679.6 kg
    • Înălțimea de ridicare:431 mm
    • Cursa cilindrului:158 mm
    brand logobrand logo

    8381SL 43 BETA - EYE HOOK BETA TOOLS 8381SL 43

    • beta tools:8381SL 43
    • rubix:d1184902
    • producator:083810207
    • ean:8014230190143
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    8242F M8 BETA - WELDABLE EYE BETA TOOLS 8242F M8

    • beta tools:8242F M8
    • rubix:d1189529
    • producator:082420408
    • ean:8014230784984
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:8 mm
    brand logobrand logo

    8098 D13-4 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8098 D13-4

    • beta tools:8098 D13-4
    • rubix:d1185028
    • producator:080980134
    • ean:8014230660684
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Model:con ganci accorciatori catena a 4 bracci, in valigetta
    • Diametru:13 mm
    brand logobrand logo

    8092 D13-3 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8092 D13-3

    • beta tools:8092 D13-3
    • rubix:d1181603
    • producator:080920133
    • ean:8014230619231
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Model:catena a 2 bracci in valigetta
    • Diametru:13 mm
    brand logo

    Accesorii și piese de schimb pentru scule de ridicat Facom DL.32A-10

    • facom:DL.32A-10
    • rubix:d1328705
    • ean:5025537303085
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:4000 kg
    • Lățimea praștei:120 mm
    • Lungime:2 m
    brand logobrand logo

    8061F 5,3 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8061F 5,3

    • beta tools:8061F 5,3
    • rubix:d1184711
    • producator:080610153
    • ean:8014230617442
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:5300 kg
    • Lungime:154 mm
    • Lățime:93 mm
    brand logobrand logo

    8157 2-T4 BETA - LIFTING SLING BETA TOOLS 8157 2-T4

    • beta tools:8157 2-T4
    • rubix:d1186054
    • producator:081570020
    • ean:8014230570068
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:4000 kg
    • Lățimea praștei:360 mm
    • Lungime:2 m
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    8147S 1,0 BETA - PUSH TROLLEYS BETA TOOLS 8147S 1,0

    • beta tools:8147S 1,0
    • rubix:d1181871
    • producator:081470010
    • ean:8054809236919
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    8051S 500 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8051S 500

    • beta tools:8051S 500
    • rubix:d1186618
    • producator:080510205
    • ean:8014230594514
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:500 kg
    • Lungime:88 mm
    • Lățime:18 mm
    brand logobrand logo

    8096 D16-1 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8096 D16-1

    • beta tools:8096 D16-1
    • rubix:d1187259
    • producator:080960161
    • ean:8014230649443
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Model:con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta
    • Diametru:16 mm
    brand logobrand logo

    8280 7X66 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8280 7X66

    • beta tools:8280 7X66
    • rubix:d1187339
    • producator:082800207
    • ean:8014230636764
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:100 kg
    • Lungime:70 mm
    • Lățime:30 mm
    brand logobrand logo

    8216 2 BETA - WELDABLE HOOK BETA TOOLS 8216 2

    • beta tools:8216 2
    • rubix:d1181151
    • producator:082160202
    • ean:8014230635798
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:21 mm
    • Lățime:10 mm
    • Înălțime:17 mm
    brand logobrand logo

    8249 M12 BETA - EYE HOOK BETA TOOLS 8249 M12

    • beta tools:8249 M12
    • rubix:d1181117
    • producator:082490212
    • ean:8014230636474
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:3500 kg
    brand logobrand logo

    8007Z M20 BETA - TENSIONERS BETA TOOLS 8007Z M20

    • beta tools:8007Z M20
    • rubix:d1188635
    • producator:080070120
    • ean:8014230183015
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    734114 SPARTEX - 734114 SUFA TEXTILA KG 4000 5METRI SPARTEX

    • spartex:734114
    • rubix:d793966
    • ean:3660338020148
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:4000 kg
    • Lungimea capacității:5 m
    • Culoare:gri
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    880576 SPARTEX - 880576 SISAL TWINE 0.6/3 PELOTA 450M SPARTEX

    • Ref. înlocuită:854813
    • spartex:880576
    • rubix:d795357
    • ean:3660338339448
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:450 m
    • Diametru:3 mm
    brand logobrand logo

    K0767.116 NORELEM - WELDABLE EYE NORELEM 07680-116

    • norelem:07680-116
    • rubix:d1004852
    • ean:4059495175904
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    24 items of 504