Transport intern

Rubix oferă o varietate de cărucioare potrivite pentru depozite mari, hale de producție și ateliere. De asemenea, sunt disponibile piese de schimb, cum ar fi roți, role, platforme rulante, echipamente pentru manipularea butoaielor și transpalete.

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • roți și role (20230)
  • cărucioare (64)
  • cărucioare, containere și cutii de transport (9)
  • transpalet (7)
  • stivuitoare - mese de ridicare (4)
  • manipularea butoaielor (1)
  • Producător
  • 3m
    (2)
  • beta tools
    (25)
  • blickle
    (19651)
  • bosch rexroth
    (7)
  • enerpac
    (1)
  • facom
    (14)
  • kipp
    (427)
  • 1.931 Produs(e) cu 20.317 variantă/e:

    Sortare
    brand logobrand logo

    PTH 160/20K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 160/20K

    • blickle:PTH 160/20K
    • rubix:d1321811
    • ean:4047526253561
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:400 kg
    • Diametrul roții:160 mm
    • Lățimea roții:40 mm
    brand logobrand logo

    B-POEV 80K-SB-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-POEV 80K-SB-FA

    • blickle:B-POEV 80K-SB-FA
    • rubix:d1321967
    • producator:850369
    • ean:4047526164195
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:140 kg
    • Diametrul roții:80 mm
    • Lățimea roții:32 mm
    brand logobrand logo

    LKRXA-PO 80G-11-EXR13 BLICKLE - LKRXA-PO 80G-11-EXR13 BLICKLE

    • blickle:LKRXA-PO 80G-11-EXR13
    • rubix:d830567
    • producator:853539
    • ean:4047526207540
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:120 kg
    • Diametrul roții:80 mm
    • Lățimea roții:32 mm
    brand logobrand logo

    LH-G 80G BLICKLE - BLICKLE LH-G80G 233973 HEAVY DUTY CAST IRON CASTOR

    • blickle:LH-G 80G
    • rubix:d822961
    • producator:233973
    • ean:4047526233976
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:250 kg
    • Diametrul roții:80 mm
    • Lățimea roții:25 mm
    brand logobrand logo

    LKRA-TPA 150K-11-ER15 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-TPA 150K-11-ER15

    • blickle:LKRA-TPA 150K-11-ER15
    • rubix:d1326485
    • producator:847929
    • ean:4047526129392
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:110 kg
    • Diametrul roții:150 mm
    • Lățimea roții:32 mm
    brand logobrand logo

    LK-ALTH 125K-3-IS-AS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-ALTH 125K-3-IS-AS

    • blickle:LK-ALTH 125K-3-IS-AS
    • rubix:d1324203
    • producator:852489
    • ean:4047526192983
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:350 kg
    • Diametrul roții:125 mm
    • Lățimea roții:40 mm
    brand logobrand logo

    LK-POEV 100XR-1-ST-SB-FA BLICKLE - LK-POEV 100XR-1-ST-SB-FA BLICKLE

    • blickle:LK-POEV 100XR-1-ST-SB-FA
    • rubix:d578848
    • producator:850932
    • ean:4047526171643
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:200 kg
    • Diametrul roții:100 mm
    • Lățimea roții:32 mm
    brand logobrand logo

    LH-G 127G-ST BLICKLE - LH-G 127G-ST BLICKLE

    • blickle:LH-G 127G-ST
    • rubix:d829548
    • producator:650002
    • ean:4047526020224
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:750 kg
    • Diametrul roții:125 mm
    • Lățimea roții:50 mm
    brand logobrand logo

    BK-POEV 125KA-3-SB-FA BLICKLE - BK-POEV 125KA-3-SB-FA BLICKLE

    • blickle:BK-POEV 125KA-3-SB-FA
    • rubix:d822255
    • producator:749210
    • ean:4047526004262
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:250 kg
    • Diametrul roții:125 mm
    • Lățimea roții:37 mm
    brand logobrand logo

    LH-SE 200K-FI-SG BLICKLE - LH-SE 200K-FI-SG BLICKLE

    • blickle:LH-SE 200K-FI-SG
    • rubix:d829945
    • producator:639450
    • ean:4047526639457
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:600 kg
    • Diametrul roții:200 mm
    • Lățimea roții:50 mm
    brand logobrand logo

    LK-ALST 100K-3-ST BLICKLE - LK-ALST 100K-3-ST BLICKLE

    • blickle:LK-ALST 100K-3-ST
    • rubix:d828919
    • producator:672071
    • ean:4047526672072
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:320 kg
    • Diametrul roții:100 mm
    • Lățimea roții:40 mm
    brand logobrand logo

    BSFE-SE 200K-SG BLICKLE - BSFE-SE 200K-SG BLICKLE

    • blickle:BSFE-SE 200K-SG
    • rubix:d820928
    • producator:669119
    • ean:4047526669119
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:600 kg
    • Diametrul roții:200 mm
    • Lățimea roții:50 mm
    brand logobrand logo

    LE-POEV 80K-FI-SG BLICKLE - LE-POEV 80K-FI-SG BLICKLE

    • blickle:LE-POEV 80K-FI-SG
    • rubix:d577123
    • producator:850090
    • ean:4047526160012
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:140 kg
    • Diametrul roții:80 mm
    • Lățimea roții:32 mm
    brand logobrand logo

    LO-ALTH 150K-ST-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LO-ALTH 150K-ST-RI2

    • blickle:LO-ALTH 150K-ST-RI2
    • rubix:d1323439
    • producator:744239
    • ean:4047526110260
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:500 kg
    • Diametrul roții:150 mm
    • Lățimea roții:50 mm
    brand logobrand logo

    LS-VLE 307K BLICKLE - LS-VLE 307K BLICKLE

    • blickle:LS-VLE 307K
    • rubix:d831534
    • producator:839214
    • ean:4047526122683
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:700 kg
    • Diametrul roții:306 mm
    • Lățimea roții:105 mm
    brand logobrand logo

    L-PPN 100R-FI-FA BLICKLE - L-PPN 100R-FI-FA BLICKLE

    • blickle:L-PPN 100R-FI-FA
    • rubix:d577349
    • producator:762789
    • ean:4047526120962
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:160 kg
    • Diametrul roții:100 mm
    • Lățimea roții:37 mm
    brand logobrand logo

    L-V 140R-FI-SG BLICKLE - L-V 140R-FI-SG BLICKLE

    • blickle:L-V 140R-FI-SG
    • rubix:d829670
    • producator:627711
    • ean:4047526627713
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:115 kg
    • Diametrul roții:140 mm
    • Lățimea roții:37.5 mm
    brand logobrand logo

    LRA-VPA 75G-FA-E04 BLICKLE - LRA-VPA 75G-FA-E04 BLICKLE

    • blickle:LRA-VPA 75G-FA-E04
    • rubix:d832928
    • producator:483248
    • ean:4047526483241
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:60 kg
    • Diametrul roții:75 mm
    • Lățimea roții:25 mm
    brand logobrand logo

    LWGX-TPA 126G-FI BLICKLE - LWGX-TPA 126G-FI BLICKLE

    • blickle:LWGX-TPA 126G-FI
    • rubix:d832043
    • producator:743325
    • ean:4047526057350
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:110 kg
    • Diametrul roții:125 mm
    • Lățimea roții:32 mm
    brand logobrand logo

    LKRA-PATH 126G-11-E15 BLICKLE - LKRA-PATH 126G-11-E15 BLICKLE

    • blickle:LKRA-PATH 126G-11-E15
    • rubix:d828192
    • producator:848858
    • ean:4047526144395
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:120 kg
    • Diametrul roții:125 mm
    • Lățimea roții:32 mm
    brand logobrand logo

    LRA-PATH 75K-FI-ELS-FK-E07 BLICKLE - LRA-PATH 75K-FI-ELS-FK-E07 BLICKLE

    • blickle:LRA-PATH 75K-FI-ELS-FK-E07
    • rubix:d831920
    • producator:848630
    • ean:4047526139810
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:65 kg
    • Diametrul roții:75 mm
    • Lățimea roții:25 mm
    brand logobrand logo

    K1788.102000501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1788.102000501

    • kipp:K1788.102000501
    • rubix:d836532
    • producator:K1788.102000501
    • ean:4059245595723
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:600 kg
    • Diametrul roții:200 mm
    • Lățimea roții:50 mm
    brand logobrand logo

    RD 200/20K BLICKLE - RD 200/20K BLICKLE

    • blickle:RD 200/20K
    • rubix:d573994
    • producator:36939
    • ean:4047526036935
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:350 kg
    • Diametrul roții:200 mm
    • Lățimea roții:50 mm
    brand logobrand logo

    BH-POTH 125K-3-FA BLICKLE - BH-POTH 125K-3-FA BLICKLE

    • blickle:BH-POTH 125K-3-FA
    • rubix:d576557
    • producator:461285
    • ean:4047526461287
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de încărcare:350 kg
    • Diametrul roții:125 mm
    • Lățimea roții:40 mm
    24 items of 1931