Chei pneumatice Roebuck 8496696
1/2'' composite impact wrench
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:8496696
Rubix:142027
EAN:3660338468490


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Cuplul maxim | 1054 N.m |
| Greutate | 2.04 kg |
Documente
Detalii produs : 8496696 ROEBUCK - 8496696 MASINA DE INSURUBAT CU PERCUTIE, 1/3
Twin hammer mechanism.Composite structure allowing a great robustness of the tool while ensuring a suitable weight to the user.Technical characteristics:Length (mm) 186Unloaded speed (rpm) 9000Maximum torque (Nm) 1054Average torque (Nm) 68-746Weight (kg) 2.04Air consumption (l / min) 125
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Cuplul maxim | 1054 N.m |
| Greutate | 2.04 kg |
| Viteza fără sarcină | 9000 rpm |
| Consumul de aer | 125 l/min |
| Lungime totală | 186 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere