Chei tubulare Roebuck 4981750
1/2" drive standard metric sockets
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:4981750
Rubix:d792156
EAN:3660338484445
Documente
Detalii produs : 4981750 ROEBUCK - 4981750 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 INCH LA 32MM 1.1/4 AF ROEBUCK
Chrome molybdenum steel with preventive rust coating.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 32 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere